Ordnung im Büro mit Briefklammern
Ein einfaches, mit System gebogenes Stück Draht hat sich in jedem Büro etabliert. Um Dokumente zusammenzufügen
und die Verbindung zwischen den einzelnen Blättern schnell und ohne Spuren wieder lösen zu können, nutzt man
Büroklammern. Sie werden häufig auch als Briefklammer bezeichnet. Die größere Variante nennt
man Aktenklammer.
Der Dreh mit dem Draht
Büroklammern helfen Ihnen, Ordnung in die Berge von Papier zu bringen, die in der täglichen Büroarbeit anfallen.
Im Gegensatz zu Heftklammern lässt sich die Büroklammer spurlos entfernen. Die längliche Form sorgt dafür,
dass ein guter Zusammenhalt gewährleistet wird, und die spitzen Biegungen, das ein einfaches Befestigen, ohne dabei Knicke zu verursachen, möglich wird. Büroklammern sind gut durchdachte Helfer, die für Ordnung in Ihren Unterlagen und auf Ihrem Schreibtisch sorgen.
Beschichtungen und Material
Damit der Draht nicht rostet und entsprechende Spuren auf dem Papier hinterlässt, werden Büroklammern beschichtet.
Verzinkt, aus Kunststoff oder verkupfert, die Beschichtungen sind vielfältig, erfüllen aber immer den gleichen Zweck.
Bei der Auswahl sollten Sie allerdings ein Auge auf eventuell vorhandene Allergien Ihrer Mitarbeiter haben und sich
davon beim Kauf lenken lassen. Plastikbeschichtungen sind besonders zu empfehlen, hier kann die Farbe gleichzeitig
noch zur zusätzlichen Sortierung und Markierung eingesetzt werden.
Grundsätzlich sind Büroklammern, die im Kern aus Draht bestehen, weitaus stabiler und beständiger als solche aus
Kunststoff.
Die perfekte Größe
Bei den Längenangaben, die die Größe bezeichnen, handelt es sich jeweils um das Maß von oben bis zur äußeren
Spitze der Klammer. Umso mehr Blätter Sie zusammenfügen wollen, desto größer muss die Büroklammer gewählt werden.
Durch die Größe verändert sich der Spielraum für das Aufbiegen. Gerade bei großen Büroklammern ist die Mitte oft
gewellt, dadurch bekommt die Verbindung noch mehr Stabilität.
Ordnung auf dem Schreibtisch
Die Büroklammer soll für Ordnung sorgen und kein Chaos auf Ihrem Schreibtisch hinterlassen.
Büroklammernspender sind hier ideal geeignet, um die kleinen Hefter zusammen- und griffbereit zu halten.