Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gummiband 5x160mm rot 1.000g


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     1682-176032430
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     176032430
EAN/GTIN:
     4003969969452
Suchbegriffe:
Gummiband
Gummiring
gummiband
Gummiband 5 x 160 mm (B x L) 100mm Kautschuk rot 1.000 g/Pack.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Gummiband
Maße:
5 x 160 mm (B x L)
Durchmesser:
100 mm
Werkstoff:
Kautschuk
Farbe:
rot
Packungsmenge:
1.000 g/Pack.
Weitere Suchbegriffe: Gummibänder, Gummiringe, Gummis, Kreuzband, Kreuzbänder
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Packung
€ 7,95*
ab € 4,21*
€ 6,65*
Lager 1682
304
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 4,42*
€ 6,77*
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 6,51*
€ 10,55*
1 Tag
38
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 7,38*
€ 11,13*
4 Tage
472
8
pro Paket
Frei Haus
ab € 8,10*
€ 11,76*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 6,77*
€ 8,06
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 6,18*
€ 7,35
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 5,92*
€ 7,04
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 5,76*
€ 6,85
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 5,49*
€ 6,53
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 4,42*
€ 5,26
pro Paket
1 Paket enthält 1.000 Gramm (ab € 0,00442* pro Gramm)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ALCO Albert
762
ab € 5,42*
Ähnlich
Soennecken
176032330
ab € 4,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.