| |
|
| Artikel-Nr.: 1682-176205999 Herst.-Nr.: 1082 EAN/GTIN: 4003630127358 |
| |
|
| | |
| Soennecken Reißnagel 9,5mm überkapselt Metall farbig sortiert 100 St./Pack. Weitere Informationen: | | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Reißnagel | Maße: | 9,5 x 7 mm (Ø x L) | Durchmesser des Kopfes: | 9,5 mm | überkapselt: | Ja | Werkstoff: | Metall | Ausführung des Behälters: | Dose | Material des Behälters: | Kunststoff | Farbe: | farbig sortiert | Packungsmenge: | 100 St./Pack. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: reißbrettstift, Heftzwecken, Pinnnadeln, Pinnwandnadeln, Reißbrettstifte, Reißnagel, Reißnägel |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 0,83* | € 1,63* | | | | Lager 1682 | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 0,89* | € 1,66* | | | | | | 3 Tage | | | 30 | | Frei Haus | ab € 1,74* | € 2,89* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,95* | ab € 1,78* | € 3,22* | | | | | 6 Tage | | | 10 | | € 7,90* | ab € 2,33* | € 3,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1682 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0089* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1682 | | Versand: Lager 1682 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|