Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALCO Markierungsfahne 726 18x10x24mm sortiert 20 St./Pack.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Artikel-Nr.:
     1682-176207899
Hersteller:
     Albert
Herst.-Nr.:
     726
EAN/GTIN:
     4007735007263
Suchbegriffe:
Karten-Markierfahne
Markierfahne für Karten
Markierfähnchen für Karten
Markierungsfahne für Karten
ALCO Markierungsfahne 18 x 31 mm (B x L) Kunststoff farbig sortiert 20 St./Pack.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Markierungsfahne
Maße:
18 x 31 mm (B x L)
Material des Kopfes:
Kunststoff
Ausführung des Behälters:
Dose
Material des Behälters:
Kunststoff
Farbe:
farbig sortiert
Packungsmenge:
20 St./Pack.
Weitere Suchbegriffe: Markierungsfähnchen für Karten, markierungsfähnchen für karten bunt, markierfahne für karten, Befestigungnadeln, Landkartenfähnchen, Landkartennadeln, Markierfahnen, Markierungsfähnchen, Markierungsfahnen, Markierungsnadeln, Nadeln, Pinnnadeln, Pinnwandnadeln, Planungsfähnchen, Planungsfahnen, Reißnägel, Stecknadeln, Stoßnadeln
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
33
€ 5,95*
ab € 0,40*
€ 0,78*
€ 7,95*
ab € 0,42*
€ 0,84*
7 Tage
10
€ 5,87*
ab € 0,57*
€ 1,14*
€ 4,95*
ab € 1,21*
€ 2,26*
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 0,78*
€ 0,93
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 0,59*
€ 0,70
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 0,55*
€ 0,65
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 0,51*
€ 0,61
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 0,50*
€ 0,60
pro Paket
ab 2500000 Pakete
€ 0,40*
€ 0,48
pro Paket
1 Paket enthält 20 Stück (ab € 0,02* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Soennecken
1098
ab € 0,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.