Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbatim DVD-R 43533 16x 4,7GB 120Min. 50 St./Pack.


Menge:  Spindel  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Artikel-Nr.:
     1682-183250600
Hersteller:
     Verbatim
Herst.-Nr.:
     43533
EAN/GTIN:
     023942435334
Suchbegriffe:
DVD
DVD Rohlinge
DVD-R
DVD-RW
Die DVD-R ist eine beschreibbare Disc. Die erfüllt die DVD-Forum-Spezifikationen. AZO-Aufnahmeschicht. Höchstes Maß an Aufnahmestabilität. Sehr hohe Archivlebensdauer.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
DVD-R
Aufnahmedauer:
120 min
Kapazität des Speichers (unkomprimiert):
4,7 Gbyte
Verhältnis der Schreibgeschwindigkeit:
16x
mehrfach beschreibbar:
Nein
bedruckbar:
Ja
Druckbereich:
21-118 mm
Ausführung des Behälters:
Spindel
Urheberrechtsabgabe:
Inkl. der gesetzlichen Pauschalabgaben
Packungsmenge:
50 St./Pack.
Weitere Suchbegriffe: verbatim dvd-r spindel, dvd, verbatim dvd, Datenträger, DVD-Rohlinge, DVDs, Rohlinge, Speichermedien, Speichermedium
Angebote (24)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Spindel
€ 6,78*
ab € 11,66*
€ 15,64*
2 Tage
14
pro Spindel
€ 6,90*
ab € 12,13*
€ 16,23*
2 Tage
70
pro Spindel
€ 4,90*
ab € 12,23*
€ 16,37*
pro Spindel
€ 4,00*
ab € 12,76*
€ 17,03*
Lager 1682
71
pro Spindel
€ 5,95*
ab € 13,20*
€ 17,68*
Menge:  Spindel  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Spindel
€ 17,68*
€ 21,04
pro Spindel
ab 2 Spindeln
€ 17,61*
€ 20,96
pro Spindel
ab 5 Spindeln
€ 17,05*
€ 20,29
pro Spindel
ab 10 Spindeln
€ 16,49*
€ 19,62
pro Spindel
ab 20 Spindeln
€ 15,60*
€ 18,56
pro Spindel
ab 3000 Spindeln
€ 13,20*
€ 15,71
pro Spindel
1 Spindel enthält 50 Stück (ab € 0,264* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PrimeOn
2761206
ab € 11,05*
Ähnlich
Verbatim
43448
ab € 10,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.