Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE PC-Halter 17.03.1127 schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Artikel-Nr.:
     1682-187007290
Hersteller:
     Rotronic
Herst.-Nr.:
     17.03.1127
EAN/GTIN:
     7611990149803
Suchbegriffe:
CPU Halter
CPU Halterung
PC Halter
PC-Halterung
Platzsparender PC Halter, schafft mehr Platz auf Ihrem Arbeitstisch. Befestigung unter der Tischplatte, Höhe und Breite einstellbar.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
PC-Halter
Maße:
13,4-23,4 x 39-54 x 24 cm (B x H x T)
max. Tragfähigkeit:
30 kg
ausziehbar:
Ja
Befestigungsmaterial mitgeliefert:
Nein
Material:
Stahl
Farbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: cpu halter roline, cpu halter, Computerständer, CPU Ständer, PC-Halter, Rechner-Ständer
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
unbekannt
€ 5,95*
ab € 31,57*
€ 43,21*
Frei Haus
ab € 31,70*
€ 43,22*
€ 5,95*
ab € 34,36*
€ 48,20*
32 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 35,81*
€ 48,91*
5 Tage
168
€ 1,00*
ab € 36,79*
€ 49,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,21*
€ 51,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,99*
€ 51,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,39*
€ 48,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,81*
€ 44,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,57*
€ 43,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,57*
€ 37,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ROLINE
17.03.1128
ab € 32,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.