Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE PC-Halter schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ROLINE PC-Halter schwarz
ROLINE PC-Halter schwarz
ROLINE PC-Halter schwarz
ROLINE PC-Halter schwarz
ROLINE PC-Halter schwarz
ROLINE PC-Halter schwarz
ROLINE PC-Halter schwarz
ROLINE PC-Halter schwarz
ROLINE PC-Halter schwarz
Artikel-Nr.:
     337-17.03.1127
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     17.03.1127
EAN/GTIN:
     7611990149803
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CPU Halter
CPU Halterung
PC Halter
PC-Halterung

Stabiler PC Halter zur Untertischmontage für mehr Platz auf Ihrem Arbeitstisch

  • Platzsparender PC Halter, schafft mehr Platz auf Ihrem Arbeitstisch
  • Stabile Stahlkonstruktion
  • Befestigung unter der Tischplatte, Schrauben nicht im Lieferumfang enthalten
  • Höhe und Breite einstellbar
  • Hinweis: Farbe schwarz
Weitere Informationen:
Hersteller:
ROLINE
Produktgruppe:
Büromöbel
Produkttyp:
PC-Halterung
Farbe:
schwarz
Maximale Tragkraft:
30 kg
Anzahl Drehpunkte:
keine
Befestigung:
Untertischplatte
Armlänge maximal:
Höhe 390-540mm
Materialgruppe:
Metall
Technische Besonderheiten:
Breite 134-234 mm
Höhe:
540 mm
Breite:
339 mm
Tiefe:
134 mm
Gewicht:
3803.5 g
Verpackungshöhe:
190 mm
Verpackungsbreite:
200 mm
Verpackungstiefe:
380 mm
Paketgewicht:
4.8 kg
Bruttogewicht:
4,8
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
13.14
Weitere Suchbegriffe: cpu halter roline, cpu halter, PC stands, Halter, Computer, Organisation, PCHalter, PC-Halter, PC, Computerhalter, CS-10 schwarz, stands, Tischhalterung, Archiv, CPU, Sockel, Untertischmontage, Büro
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
Frei Haus
ab € 31,62*
€ 43,02*
€ 5,95*
ab € 34,39*
€ 47,88*
10 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 35,37*
€ 47,96*
29 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 35,88*
€ 48,60*
5 Tage
1718
€ 1,00*
ab € 36,52*
€ 49,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,02*
€ 51,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,69*
€ 50,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,27*
€ 47,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,89*
€ 45,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,68*
€ 43,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,62*
€ 37,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ROLINE
17.03.1128
ab € 32,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.