Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1682-187017400 Herst.-Nr.: 627555 EAN/GTIN: 4049793069036 |
| |
|
| | |
| Mit dem Kensington Blendschutz- und Blaulichtfilter reduzieren Sie Blendeffekte und schädliches Blaulicht und profitieren Sie von einer verbesserten, klaren Sicht. Dieser Filter reduziert schädliches Blaulicht um bis zu 43 % und verfügt über eine antimikrobielle Beschichtung (nur matte Seite), die das Bakterienwachstum um bis zu 99 % hemmt. Eine innovative Blendschutzbeschichtung (nur matte Seite) reduziert die Reflexion und verbessert die Bildklarheit. Die nahtlose Befestigung macht die Montage und Demontage einfach und unkompliziert. Die Touchscreen-Funktion, wie auch das Benutzen eines Eingabestiftes ist uneingeschränkt möglich. Weitere Informationen: | | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Anti-Blaulichtfilter | Verwendung für Bilddiagonale: | 54,61 cm (21,5") | Maße: | 47,7 x 26,8 cm (B x H) | Bildformat: | 16:9 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 37,20* | € 49,67* | | | | | | | | | | € 6,95* | ab € 39,07* | € 51,63* | | | | | 15 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 39,62* | € 52,26* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 40,41* | € 53,65* | | | | Lager 1682 | | | | | | € 5,95* | ab € 46,62* | € 60,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1682 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1682 | | Versand: Lager 1682 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|