Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fellowes Monitorarm doppelt Platinum Series 8056501 silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Einzelabb. / Anwendungsbsp.
Produktabbildung - Einzelabb. / Anwendungsbsp.
Markenlogo (MGO)
Artikel-Nr.:
     1682-187018095
Hersteller:
     Fellowes
Herst.-Nr.:
     8056501
EAN/GTIN:
     043859764228
Suchbegriffe:
Kabeldurchführung
Kabeldurchlass
Bildschirm-Standfuß
Monitor-Standfuß
Doppel-Monitorarm. Maximiert den verfügbaren Platz auf dem Schreibtisch und der optimal eingestellte Blickwinkel reduziert Augen-, Nacken- und Schulterschmerzen. Voll verstellbarer Arm mit Gasfeder-Technologie ermöglicht eine gemeinsame Bildschirmnutzung und kollaboratives Arbeiten. Intuitives Kabelmanagement bringt Ordnung an den Arbeitsplatz.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Platinum Series
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Monitorschwenkarm Platinum Series
Verwendung für Bilddiagonale:
81,28 cm (32")
Anzahl der USB Ports:
2 USB Ports
Maße:
85,09 x 39,37 x 15,24 cm (B x H x T)
max. Höhe:
39,37 cm
Befestigungsmaß:
75 x 75, 100 x 100 mm
Tragfähigkeit:
2 x 8 kg
Art der Befestigung/Montage:
Tischklemme, Kabellochbefestigung
Verwendung für Tischdicke:
10-85 mm
max. Schwenkbereich:
180 °
Neigungswinkel:
-45 bis +45 °
Drehbereich:
360 °
stufenlose Höhenverstellung vorhanden:
Ja
Montagerichtung:
horizontal
Deckenmontage möglich:
Nein
Wandbefestigung möglich:
Nein
Gewicht:
5,1 kg
Werkstoff:
Aluminium/ABS Kunststoff
Farbe:
silber
Anzahl der Arme:
2 Arme
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
€ 13,00*
ab € 93,10*
€ 117,16*
€ 8,50*
ab € 94,68*
€ 118,51*
€ 4,70*
ab € 95,76*
€ 119,84*
€ 6,78*
ab € 99,67*
€ 124,61*
Lager 1682
6
Frei Haus
ab € 113,08*
€ 140,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 140,87*
€ 167,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 137,32*
€ 163,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,78*
€ 149,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,65*
€ 141,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,08*
€ 134,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fellowes
8042501
ab € 94,48*
Zubehör
Fellowes
8042601
ab € 120,23*
Zubehör
Fellowes
8043301
ab € 50,26*
Zubehör
Fellowes
8043401
ab € 95,41*
Zubehör
Fellowes
8056201
ab € 49,19*
Zubehör
Fellowes
8056401
ab € 49,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.