Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dataflex Monitorarm Viewlite Plus 58.620 ws


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Markenlogo (MGO)
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Artikel-Nr.:
     1682-187018501
Hersteller:
     Dataflex
Herst.-Nr.:
     58.620
EAN/GTIN:
     805410586201
Suchbegriffe:
Bildschirm-Schwenkarm
Bildschirmschwenkarm
Flachbildschirm Schwenkarm
Monitor-Arm
Perfekt für flexible Arbeitsplätze und Arbeit im Team. Einfach in der Anwendung und durch die Schwenkblockade, die ein Anstoßen an Wände oder andere Tische verhindert, fast überall einsetzbar. Kabel werden einfach in den Aluminiumauslegern des Arms verborgen, wodurch ein ordentlicher, professioneller Eindruck entsteht. Registrieren Sie Ihr Produkt gleich nach Kauf auf https://www.dataflex-int.com/de/garantie.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Viewlite plus
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Monitorschwenkarm Viewlite plus
Verwendung für Bildschirmgröße:
76,2 x 85 cm (B x H)
Befestigungsmaß:
75 x 75, 100 x 100 mm
Tragfähigkeit:
7 kg
Art der Befestigung/Montage:
Tischklemme, Bohrschraubbefestigung
Verwendung für Tischdicke:
Tischklemme: 5-40 mm, Bohrschraubbefestigung: 50 mm
max. Schwenkbereich:
360 °
neigbare Tragplatte vorhanden:
Ja
Neigungswinkel:
-55 bis +90 °
max. Schwenkbereich der Tragplatte:
-90 bis +90 °
Drehbereich:
360 °
stufenlose Höhenverstellung vorhanden:
Ja
Montageart bei Lieferung:
zerlegt
Garantiedauer:
15 Jahre (Registrierung erforderlich)
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
weiß
Anzahl der Arme:
1 Arm
Weitere Suchbegriffe: Monitor-Schwenkarm, Monitorarm, Monitorschwenkarm, Schwenkarm Monitor, TFT-Schwenkarm, Bildschirmständer, Bildschirmträger, Monitor Riser, Monitor-Plattform, Monitoraufsatz, Monitorständer, monitorarme dataflex, bildschirm schwenkarm, monitoraufsatz weiß, Bildschirmhalter, Bildschirmschwenkarme, Monitorarme, Monitorhalter, Monitorschwenkarme, Monitorträger, Notebookschwenkarme, Notebookträger, Schwenkarme, TFT-Schwenkarme
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 154,06*
€ 191,13*
€ 2,95*
ab € 151,46*
€ 191,26*
€ 2,95*
ab € 152,61*
€ 193,45*
Lager 1682
2
Frei Haus
ab € 165,14*
€ 201,93*
€ 3,50*
ab € 181,15*
€ 218,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 201,93*
€ 240,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 196,65*
€ 234,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 186,63*
€ 222,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 174,60*
€ 207,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 165,14*
€ 196,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.