Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kensington Handgelenkauflage Ergo Soft K50434EU gr


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Artikel-Nr.:
     1682-187020600
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     K50434EU
EAN/GTIN:
     5028252592543
Suchbegriffe:
Handgelenkauflage für Tastatur
Handgelenkstütze für Tastatur
Tastatur Handgelenkauflage
Tastatur Handgelenkstütze
Die Handgelenkauflage für flache Tastaturen wurde wissenschaftlich entwickelt, um den Komfort zu optimieren. Sie verfügt über eine ultra-weiche Oberfläche, die durch Gel-Dämpfung unterstützt wird. Die Handgelenkauflage kombiniert unübertroffene Weichheit und Langlebigkeit mit Ergonomie und ist ideal für Arbeit und Spiel · Optimaler Komfort und Flexibilität beim Arbeiten und Spielen. Für flache Tastaturen mit einer Höhe unterhalb 10 mm an der Vorderseite.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
ErgoSoft
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Handgelenkauflage ErgoSoft
Maße:
44,5 x 1 x 10,1 cm (B x H x T)
rutschfest:
Ja
antistatisch vorhanden:
Nein
Werkstoff:
Kunststoff
Ausführung des Füllmaterials:
Gel
Farbe:
grau
Weitere Suchbegriffe: handgelenkauflagen für tastatur kensington, handgelenkauflage für tastatur, tastatur handgelenkauflage grau, Gelenkauflagen, Handauflagen, Handballenauflagen, Handgelenkauflagen, Handgelenkentlastung, Handgelenkschoner, Handgelenkstützen, Tastaturhandgelenkauflagen
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,78*
ab € 14,32*
€ 19,50*
Lager 1682
16
1
€ 5,95*
ab € 14,36*
€ 19,51*
1
Frei Haus
ab € 14,76*
€ 20,05*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,87*
ab € 14,99*
€ 20,37*
2 Tage
1
1
€ 6,90*
ab € 15,38*
€ 20,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,51*
€ 23,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,09*
€ 22,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,27*
€ 21,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,66*
€ 21,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,51*
€ 19,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,36*
€ 17,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.