Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 467-#KENSK50434EU Herst.-Nr.: K50434EU EAN/GTIN: 5028252592543 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - Kensington Gel-Handgelenkauflage ErgoSoft
- Für flache Tastatur
- Für Tastaturen, die an der Vorderseite eine Höhe von maximal 10 mm haben
- Besonders weiche Oberfläche mit Gelpolster für komfortables Arbeiten
- Von Ergonomieexperten geprüft für Gesundheit, Komfort und Schutz durch richtige Ausrichtung, spezifisch zugeschnittene Maße und einzigartige Formgebung
- Designoptionen auf professionellem Niveau sorgen für funktionale, anspruchsvolle und unauffällige Eleganz
- Rutschfeste Unterseite
- Abwischbar
- Material: Thermoplastisches Polyurethan (TPU) mit Gelkissen
- Format: 445 x 10 x 101 mm
- Gewicht: 0,66 kg
- Farbe: grau
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | antistatisch: | nein | Besonderheiten: | Für flache Tastaturen mit einer Höhe von maximal 10mm an der Vorderseite. Rutschfeste Unterseite. Abwischbar. | Breite: | 445 mm | Farbe: | grau | Füllmaterial: | Kunststoff | Höhe: | 10 mm | Marke: | Kensington | Material: | Kunststoff | Tiefe: | 101 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: handgelenkauflagen für tastatur kensington, handgelenkauflage für tastatur, tastatur handgelenkauflage grau, ErgoSoft, Gel, Gel-Handgelenkauflage, Gel-Rest, Gelenkschoner, Gelenkstütze, GelHandgelenkauflage, GelRest, Handballenauflage, Handgelenkauflage, Handgelenkstütze, Handgelenkstützen, Handgelenkunterlage, Notebook, Notebook-Handgelenkauflage, Notebook-Handgelenkstütze, Notebook-Handgelenkunterlage, Notebook-Plattform, NotebookHandgelenkauflage, NotebookHandgelenkstütze, NotebookHandgelenkunterlage, NotebookPlattform, Plattform, Rest, SmartFit |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (20) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 6,78* | ab € 14,32* | € 19,50* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 5,95* | ab € 14,36* | € 19,51* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 14,76* | € 20,05* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 467 | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 5,87* | ab € 14,99* | € 20,37* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 6,90* | ab € 15,38* | € 20,95* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 467 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 467 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 467 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|