Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ollin Monitorarm Dynamic OLN/009/010/B sw


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Markenlogo (MGO)
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Artikel-Nr.:
     1682-187023090
Hersteller:
     colebrook bosson saunders
Herst.-Nr.:
     OLN/009/010/B
EAN/GTIN:
     5060270829096
Suchbegriffe:
Bildschirm-Schwenkarm
Bildschirmschwenkarm
Flachbildschirm Schwenkarm
Monitor-Arm
Einzigartig, beweglich und von meisterhaftem Design – der dynamische Monitorarm Ollin lässt seine Nutzer so nahtlos wie möglich mit der Technologie sowie unter einander interagieren. Durch die technische Kordel, die den Arm von Ollin steuert, kann er ein hohes Gewicht von tragen. Kein anderer dynamischer Arm auf dem Markt ist für Tablets, Monitore und Laptops in diesem Gewichtsbereich geeignet. Durch die stufenlose Beweglichkeit und Bewegungsempfänglichkeit hat der Nutzer durch leichteste Berührungen bereits volle Kontrolle über seinen Bildschirm. Diese einfache Verstellbarkeit begünstigt automatisch eine bessere Haltung: Da es so einfach ist, den Bildschirm in die exakt richtige Position zu bringen, tut der Benutzer es unbewusst von selbst. Touchscreens haben die Art, wie wir Computer benutzen, revolutioniert und der Kontakt mit den Bildschirmen muss nun dauerhaft und intuitiv möglich sein, um ihre Funktionalität die Optionen der Benutzer zu optimieren. Durch Ollins flache Geometrie und seine verbesserte Rückwärtsneigung wird das Arbeiten an einem Touchscreen mühelos und effizient. Der Monitor kann mühelos und ohne Auswirkung auf die Stabilität vom Hochformat zum Querformat und umgekehrt gedreht werden. Durch das effiziente und einfache Kabelmanagement kann Unordnung vermieden werden. Der Arm, an dem eine Reihe von Bildschirmen angebracht werden kann und der über die branchenweit größte Reichweite verfügt, verschwindet zudem dank seiner kompakten Dimensionen vollständig hinter dem Bildschirm. Statt über das Wie nachzudenken, kann der Benutzer sich voll auf seine Tätigkeit konzentrieren.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Monitorschwenkarm
max. Höhe:
50,8 cm
Befestigungsmaß:
75 x 75, 100 x 100 mm
Tragfähigkeit:
9 kg
max. Schwenkbereich:
360 °
Neigungswinkel:
-10 bis +80 °
Drehbereich:
180 °
Ausladung:
67,4 cm
stufenlose Höhenverstellung vorhanden:
Ja
Verstellbereich:
36,7-50,8 cm
Zubehör erforderlich:
Ja
Zubehör:
Ollin Tischklemme DYN/013/AS09
Befestigungsmaterial mitgeliefert:
Ja
Ausführung der Lieferzusammenstellung:
inkl. VESA Befestigungsplatte, VESA Befestigungsschrauben, 1 Kabelclip
Montageart bei Lieferung:
zerlegt
Montageanleitung vorhanden:
Ja
Gewicht:
2,35 kg
Werkstoff:
Aluminium/Stahl/Messing/Zink/Kunststoff
Farbe:
schwarz
Anzahl der Arme:
1 Arm
Weitere Suchbegriffe: Monitor-Schwenkarm, Monitorarm, Monitorschwenkarm, Schwenkarm Monitor, TFT-Schwenkarm, Bildschirmständer, Bildschirmträger, Monitor Riser, Monitor-Plattform, Monitoraufsatz, Monitorständer, bildschirmständer schwarz, bildschirm schwenkarm, Bildschirmhalter, Bildschirmschwenkarme, Monitorarme, Monitorhalter, Monitorschwenkarme, Monitorträger, Notebookschwenkarme, Notebookträger, Schwenkarme, TFT-Schwenkarme
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 131,99*
€ 172,43*
Lager 1682
3
Frei Haus
ab € 140,69*
€ 178,58*
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 178,58*
€ 212,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 172,61*
€ 205,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 163,41*
€ 194,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 152,81*
€ 181,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 140,69*
€ 167,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.