Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dataflex Monitorarm Viewgo pro 48.640 ws


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Markenlogo (MGO)
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Artikel-Nr.:
     1682-187025501
Hersteller:
     Dataflex
Herst.-Nr.:
     48.640
EAN/GTIN:
     805410486402
Suchbegriffe:
Bildschirm-Schwenkarm
Bildschirmschwenkarm
Flachbildschirm Schwenkarm
Monitor-Arm
Die ideale Lösung für einen ergonomischen Arbeitsplatz mit 2 Monitoren. Steigern Sie die Produktivität und das Wohlbefinden Ihrer Mitarbeiter, während Sie gleichzeitig wertvollen Platz auf dem Schreibtisch freimachen und eine saubere Arbeitsumgebung fördern. Viewgo pro erfüllt alle ergonomischen Standards, hat ein schönes Design und ist zudem preislich attraktiv. Er ist einfach zu installieren und passt dank seiner oben angebrachten Klemme auf fast alle Schreibtische. Tiefen- und Höhenverstellung über einen Handgriff. Unabhängige Tiefenverstellung. Ausgestattet mit einer einstellbaren Zugfeder mit lebenslanger Garantie. Versehen mit Kabelclips für saubere Führung der Kabel. VESA-Schnellverschluss als Standard. Stabile, kratzfreie Befestigung auf jeder Oberfläche dank rutschhemmender Gummibeschichtung. Einfache Installation mit dem mitgelieferten Werkzeug. Unterstützt Monitore im Hoch- und Querformat. Exakte horizontale Ausrichtung dank einzigartigem Mechanismus in der Crossbar (Querstange). Der Federspannungsmesser gewährleistet eine einfache Einrichtung des Monitors.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Viewgo pro
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Monitorschwenkarm Viewgo pro
Verwendung für Bildschirmgröße:
62 x 100 cm (B x H)
Befestigungsmaß:
75 x 75, 100 x 100 mm
Tragfähigkeit:
2 x 4 kg
Art der Befestigung/Montage:
Tischklemme, Bohrschraubbefestigung
Verwendung für Tischdicke:
14-40 mm
max. Schwenkbereich:
Arm: 360°, Monitor: -90 bis +90 °
Neigungswinkel:
-15 bis +90 °
Drehbereich:
-90 bis +90 °
stufenlose Höhenverstellung vorhanden:
Ja
Verstellbereich:
30 cm
Ausführung der Höhenverstellung:
Zugfeder
Montageart bei Lieferung:
teilmontiert
Montageanleitung vorhanden:
Ja
Gewicht:
3,75 kg
Garantiedauer:
15 Jahre (Registrierung erforderlich)
Werkstoff:
Stahl/Aluminium
Farbe:
weiß
Anzahl der Arme:
2 Arme
Weitere Suchbegriffe: Monitor-Schwenkarm, Monitorarm, Monitorschwenkarm, Schwenkarm Monitor, TFT-Schwenkarm, bildschirm-schwenkarm 2 bildschirme, bildschirm schwenkarm, monitorarme dataflex, Bildschirmhalter, Bildschirmschwenkarme, Bildschirmständer, Bildschirmträger, Monitorarme, Monitorhalter, Monitorschwenkarme, Monitorständer, Monitorträger, Notebookschwenkarme, Notebookträger, Schwenkarme, TFT-Schwenkarme
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
3
Frei Haus
ab € 127,29*
€ 162,72*
€ 4,95*
ab € 125,90*
€ 165,30*
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 162,72*
€ 193,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 160,40*
€ 190,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 149,80*
€ 178,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 139,05*
€ 165,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 127,29*
€ 151,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.