| |
|
| Artikel-Nr.: 1682-187038200 Herst.-Nr.: 71645 EAN/GTIN: 4003630015310 |
| |
|
| | |
| Extra absorbierende Tücher die ihre Widerstandsfähigkeit auch nass behalten. Praktisch zum Reinigen von Bildschirmen, Hardwareoberflächen, Büromöbel und Whiteboards. Weitere Informationen: | | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Reinigungstuch | Biozid-Produkt: | Nein | Maße: | 32 x 34 cm (B x L) | Ausführung des Reinigungsproduktes: | trocken | Werkstoff: | Vlies | Farbe: | weiß | Packungsmenge: | 25 St./Pack. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mehrzwecktuch, Putztuch, Raumtuch, Reibtuch, Universaltuch, Bildschirm-Reinigungstuch, Bildschirmreinigungstücher, Bildschirmtuch, Monitor-Reinigungstuch, Monitorreinigungstücher, Monitortuch, Kunststoffreinigungstücher, Oberflächenreinigungstuch, Pflegetuch, Reinigungs-Tuch, Reinigungstücher, Telefon Reinigungstücher, Vlies-Tuch, Vliestuch, soennecken reinigungstücher, vlies tuch, Bildschirmreiniger, Bildschirmreinigungstuch, Büroreiniger, Computerputztuch, Computerputztücher, Reiniger, Reinigungsmittel, Reinigungspads, Reinigungstuch, Reinigungstücherspender, Reinigunsmittel |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1682 | | | | | | € 5,95* | ab € 1,24* | € 2,00* | | | | | | | | | | | € 7,95* | ab € 1,25* | € 2,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1682 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 25 Stück (ab € 0,0496* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1682 | | Versand: Lager 1682 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|