Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Miltex Schmutzfangmatte Eazycare Color 22021 60x90cm grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Markenlogo (MGO)
Markenlogo (MGO)
Piktogramm
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabb. / Anwendungsbsp.
Produktabbildung - Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     1682-187236580
Hersteller:
     Miltex
Herst.-Nr.:
     22021
EAN/GTIN:
     4260061895199
Suchbegriffe:
Ringmatten
Wabenmatten
Eingangsmatte
Fussbodenmatte
Eazycare Color Schmutzfangmatten sind für Hauseingänge mit viel Publikumsverkehr geeignet. Verschleißfester robuster Polyamid-Flor (UV-beständig). Farb- und lichtecht. Extrem strapazierfähiger Rücken. Absolut rutschfest. Optimale Schmutz- und Feuchtigkeitsaufnahme. Für den Trockner geeignet.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Eazycare Color
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Schmutzfangmatte Eazycare Color
Einsatzbereich:
Innenbereich
Maße:
60 x 90 cm (B x L)
Stärke:
9 mm
UV-beständig:
Ja
rutschfest:
Ja
waschbar:
Ja
max. Waschtemperatur:
30 °C
saugfähig:
Ja
Werkstoff:
100 % Polyamid
Material der Rückseite:
Vinyl
Farbe:
grau
Weitere Suchbegriffe: Fußabtreter, Schmutzfangmatten, Türmatten, fußbodenmatte, Bodenschutzmatten, Fußabstreifer, Fußbodenschoner, Fußmatten, Matten, Schmutzmatten
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 18,58*
€ 24,28*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 18,90*
€ 25,67*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,87*
ab € 19,87*
€ 25,95*
1
€ 4,80*
ab € 21,83*
€ 28,19*
Lager 1682
unbekannt
1
€ 5,95*
ab € 30,24*
€ 38,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,64*
€ 45,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,94*
€ 45,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,44*
€ 43,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,37*
€ 42,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,41*
€ 40,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,24*
€ 35,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Miltex
33002
ab € 12,13*
Ähnlich
Miltex
22016
ab € 9,14*
Ähnlich
Miltex
22013
ab € 9,15*
Ähnlich
Miltex
22010-2
ab € 9,14*
Ähnlich
k.A.
ab € 76,08*
Ähnlich
Miltex
22012
ab € 9,17*
Ähnlich
Miltex
22011
ab € 9,09*
Ähnlich
k.A.
ab € 115,61*
Ähnlich
k.A.
ab € 18,38*
Ähnlich
k.A.
ab € 35,49*
Ähnlich
k.A.
ab € 76,02*
Ähnlich
Miltex
22046
ab € 62,75*
Ähnlich
Miltex
22026
ab € 18,68*
Ähnlich
Miltex
22036
ab € 41,52*
Ähnlich
Miltex
22040-2
ab € 62,78*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.