Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fellowes Dokumentenhalter Easy Glide 8210001 schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Piktogramm
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Artikel-Nr.:
     1682-187243200
Hersteller:
     Fellowes
Herst.-Nr.:
     8210001
EAN/GTIN:
     043859706396
Suchbegriffe:
Dokumentenhalter
Buchständer
Konzepthalter
Leseständer
Zur Nutzung zwischen Monitor/Laptop und Tastatur. Plattform gleitet stufenlos nach vorne zur Abdeckung der Tastatur und Schaffung einer ergonomischen Schreibunterlage. Mit herausnehmbarem Zubehörfach.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Easy GlideT
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Konzepthalter Easy GlideT
Maße:
57,5 x 11,6 x 38 cm (B x H x T)
Für Papierformat:
DIN A3
max. Tragfähigkeit:
5 kg
Neigungsverstellung vorhanden:
Ja
Neigungswinkel:
7,5 bis 37,5 °
verstellbarer Zeilenzeiger vorhanden:
Nein
Stellbügel vorhanden:
Nein
Fußplatte vorhanden:
Nein
Werkstoff:
ABS Kunststoff/Stahl
Farbe:
schwarz/grau
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,70*
ab € 54,44*
€ 71,75*
€ 8,50*
ab € 54,54*
€ 71,89*
2 Tage
2
€ 13,00*
ab € 59,90*
€ 79,31*
9 Tage
6
€ 5,87*
ab € 60,42*
€ 79,57*
Lager 1682
9
Frei Haus
ab € 64,32*
€ 85,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,79*
€ 102,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,77*
€ 100,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,15*
€ 88,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,83*
€ 84,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,32*
€ 76,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.