Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dokumentenhalter EasyGlide flexibel A3 quer Stahl schwarz/grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Dokumentenhalter EasyGlide flexibel A3 quer Stahl schwarz/grau
Dokumentenhalter EasyGlide flexibel A3 quer Stahl schwarz/grau
Dokumentenhalter EasyGlide flexibel A3 quer Stahl schwarz/grau
Dokumentenhalter EasyGlide flexibel A3 quer Stahl schwarz/grau
Dokumentenhalter EasyGlide flexibel A3 quer Stahl schwarz/grau
Artikel-Nr.:
     467-#FELL8210001
Hersteller:
     Fellowes
Herst.-Nr.:
     8210001
EAN/GTIN:
     0043859706396
Suchbegriffe:
Dokumentenhalter
Buchständer
Konzepthalter
Leseständer
  • Easy Glide Flexibler Dokumentenhalter/ Schreibunterlage
  • Zur Nutzung zwischen Monitor/Laptop und Tastatur
  • Plattform gleitet stufenlos nach vorne zur Abdeckung der Tastatur und Schaffung einer ergonomischen Schreibunterlage
  • In der Funktion als Sichtfeld-Konzepthalter eignet sich die Unterlage für Kataloge, Bücher und Dokumente bis 5kg
  • Winkel einfach von 7.5 bis 37.5 Grad einstellbar für bequemes Schreiben
  • Herausnehmbares Zubehörfach mit Ladekabel-Management
Weitere Informationen:
Breite:
575 mm
Farbe:
schwarz/grau
für Format:
A3 quer
Höhe:
116 mm
höhenverstellbar:
nein
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Fellowes
Material:
Stahl
Neigungsverstellung:
7,5-37,5 Grad
Stand/Befestigung:
freistehend
Tiefe:
380 mm
Zeilenlineal:
nein
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
6
€ 5,95*
ab € 54,40*
€ 72,57*
€ 4,70*
ab € 54,40*
€ 72,59*
€ 6,78*
ab € 56,51*
€ 75,45*
2 Tage
2
€ 13,00*
ab € 59,83*
€ 79,75*
Lager 467
5
€ 5,87*
ab € 60,47*
€ 79,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,99*
€ 95,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,23*
€ 94,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,17*
€ 84,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,01*
€ 78,55
pro Stück
ab 25 Stück
€ 66,00*
€ 78,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,47*
€ 71,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.