Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Energizer Batterie Max Alkaline 9V/E-Block/6LR61 2 St./Pack.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Piktogramm
Piktogramm
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Piktogramm
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung ohne Deko
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Artikel-Nr.:
     1682-190016900
Hersteller:
     Energizer
Herst.-Nr.:
     E301530500
EAN/GTIN:
     7638900426533
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
9V Block E-Block 6LR61
9V-Block Batterie
Batterie 1604D
Batterie E-Block
Energizer Max schützt Ihre Geräte und speichert Power auf Dauer. Premium Alkali-Batterie für zuverlässige und langlebige Leistung. Die innovative Energizer PowerSeal Technologie speichert Energie 10 Jahre lang und bietet Ihnen die Leistung, die Sie benötigen, wann immer notwendig. Energizer Max Batterien eignen sich für alle Geräte des täglichen Gebrauchs.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Max®
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Batterie Max®
Typbezeichnung:
E-Block
Bauform:
6LR61
Chemisches System:
Alkaline
Spannung:
9 V
Temperaturbereich:
-18 bis +55 °C
Lagerfähigkeit in Monaten:
60
Packungsmenge:
2 St./Pack.
Weitere Suchbegriffe: Block Batterie, PP3 9V Batterie, 9v-block batterie alkaline, 9v block e-block 6lr61, 9v-block batterie energizer, Batterien, Blockbatterien, Knopfzellen
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
pro Stück
€ 7,95*
ab € 1,28*
€ 2,01*
Lager 1682
39
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 2,66*
€ 3,97*
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 3,97*
€ 4,72
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 3,82*
€ 4,55
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 3,72*
€ 4,43
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 3,38*
€ 4,02
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 3,29*
€ 3,92
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 2,66*
€ 3,17
pro Paket
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 1,33* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Duracell
Plus-9V B2
ab € 3,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.