Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varta Batterie Longlife Power 04903121414 AAA 1,5V 4 St./Pack.


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Piktogramm
Piktogramm
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Artikel-Nr.:
     1682-190210800
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     04903121414
EAN/GTIN:
     4008496559749
Suchbegriffe:
AAA Batterie
AAA Micro Batterie
Batterie AAA
Batterie LR03
Kraftvolle Energie für Geräte mit hohem Energieverbrauch. Klare Anwendungsempfehlungen durch leicht verständliche Symbole auf der Verpackung. Innovativer Öffnungs-/Verschlussmechanismus für eine einfache Batterielagerung.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Longlife Power
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Batterie Longlife Power
Typbezeichnung:
AAA/Micro
Bauform:
LR03
Chemisches System:
Alkaline
Spannung:
1,5 V
Kapazität:
1.270 mAh
Packungsmenge:
4 St./Pack.
Angebote (70)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1400
4
pro Stück
€ 6,40*
ab € 0,36*
€ 0,46*
2 Tage
6
4
pro Stück
€ 9,90*
ab € 1,01*
€ 1,25*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 1,07*
€ 1,33*
1 Tag
803
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,09*
€ 1,35*
Lager 1682
1477
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 1,61*
€ 1,95*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 1,95*
€ 2,32
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 1,78*
€ 2,12
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 1,68*
€ 2,00
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 1,66*
€ 1,98
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 1,65*
€ 1,96
pro Paket
ab 2500000 Pakete
€ 1,61*
€ 1,92
pro Paket
1 Paket enthält 4 Stück (ab € 0,4025* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Benning
044678
ab € 66,56*
Zubehör
Benning
CM P2
ab € 98,98*
Zubehör
SCANGRIP
03.5670
ab € 13,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.