Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Benning CM P1 Stromzange CAT III 600 V Anzeige (Counts): 4200


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1666433-BP
Hersteller:
     Benning
Herst.-Nr.:
     044678
EAN/GTIN:
     4014651446786
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Multimeter
Benning CM P1 Stromzange CAT III 600 V Anzeige (Counts): 4200

Digitale-Stromzange CM P1

CAT III 600 V

Minimale Abmessungen bei maximaler Sicherheit, das bietet das CM P1 von Benning.

Ausstattung:
Präzise Messung von Lastströmen bis 400 A
Höchste Auflösung von 10 mA im 40,00 A Bereich
Einschaltstrommessung (INRUSH) im 40 A Bereich von Motoren und Beleuchtungsanlagen
Tiefpassfilter (LPF, ca. 160 Hz) zur Unterdrückung hochfrequenter Impulse an getakteten Motorantrieben
Voltsensor (NCV) zur berührungslosen Erkennung der Phasenspannung (Summer/LCD)
LC-Display mit Hintergrundbeleuchtung
Speicherfunktion HOLD, INRUSH, LPF

Technische Daten:
Anzeige (Counts): 4200 · Grund-Genauigkeit (Plus/Minus): 2 % · Messart (Details): True RMS · Messbereich A/AC max.: 400 A · Messbereich A/AC min.: 0.01 A · Messkategorie (LOV): CAT III 600 V · Spannungsmessung: AC · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat) · Öffnungsbereich für Stromzange: 23 mm

Lieferumfang:
Lieferung inkl. Tasche und Batterien

Weitere Informationen:
Marke:
Benning
kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Messkategorie (LOV):
CAT III 600 V
Typ (Hersteller-Typ):
CM P1
Messart (Details):
True RMS
Grund-Genauigkeit (Plus/Minus):
2 %
Anzeige (Counts):
4200
Messbereich A/AC max.:
400 A
Messbereich A/AC min.:
0.01 A
Öffnungsbereich für Stromzange:
23 mm
Spannungsmessung:
AC
Status: Education Product:
1
Produkt-Art:
Stromzange
Weitere Suchbegriffe: Multitester, Vielfachmesszange, Strommesszangen, Stromzangen, Zangenamperemeter, benning multimeter, multimeter, multimeter catiii, Benning, 044678, CM P1, dmm, spannungsmessgerät
Angebote (32)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 70,08*
€ 79,98*
6 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 70,55*
€ 80,00*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 66,78*
€ 80,72*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 75,37*
€ 85,25*
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 93,04*
€ 106,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,29*
€ 126,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,49*
€ 125,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,04*
€ 122,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,82*
€ 117,60
pro Stück
ab 25 Stück
€ 98,24*
€ 116,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,04*
€ 110,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Varta
04903 121 414
ab € 0,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.