Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hansa Fußstütze footness h5050005 46x36cm anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Markenlogo (MGO)
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Piktogramm - Öko-Kennzeichen
Artikel-Nr.:
     1682-191001200
Hersteller:
     Styro
Herst.-Nr.:
     h5050005
EAN/GTIN:
     7612176066389
Suchbegriffe:
Fuß-Stütze
Fußstütze
Fußstützen
styrp fussstütze
Sorgt für eine entspannte Haltung der Beine und des Lendenwirbelbereichs. Oberfläche mit Noppen zur Fußsohlenmassage. Stufenlos neigbar.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
footness
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Fußstütze footness
geeignet für EDV-Arbeitsplatz:
Ja
Maße:
45 x 36 cm (B x T)
stufenlos einstellbar:
Ja
Neigungsverstellung vorhanden:
Ja
Neigungswinkel:
0 bis 15 °
Fußschalteraussparung vorhanden:
Nein
beheizbar:
Nein
Werkstoff:
Polystyrol (HIPS), 100 % recycelt
Art des Belages:
Noppen
Farbe:
anthrazit
Weitere Suchbegriffe: fuß stütze, Fußbank, Fußbänke
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
16
€ 5,95*
ab € 12,57*
€ 17,68*
€ 6,95*
ab € 12,35*
€ 17,85*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 13,05*
€ 18,27*
€ 5,50*
ab € 13,62*
€ 20,19*
€ 7,95*
ab € 14,03*
€ 20,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,68*
€ 21,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,66*
€ 21,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,68*
€ 19,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,63*
€ 18,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,37*
€ 18,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,57*
€ 14,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansa by styro
41-5052.005
ab € 47,09*
Ähnlich
Hansa by styro
60076-00
ab € 39,14*
Ähnlich
Hansa by styro
60072-00
ab € 18,84*
Ähnlich
Hansa by styro
60078-00
ab € 27,71*
Ähnlich
Hansa by styro
h5051005
ab € 18,81*
Ähnlich
Hansa by styro
41-5053.003
ab € 25,58*
Ähnlich
Hansa by styro
41-5053.002
ab € 25,70*
Ähnlich
Hansa by styro
41-5053.001
ab € 14,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.