Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Einsatzorganisationen
>
Feuerwehrtechnik
>
Rettungsdienst
>
Erste Hilfe
>
Verbandkasten, Erste-Hilfe-Koffer
>
Erste Hilfe Koffer
>
Füllsätze
>
Füllsatz nach DIN 13157
>
Artikel
SÖHNGEN Erste Hilfe Koffer MT-CD 3001155 DIN 13169 orange
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Söhngen
Product Content
Lager 1682
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1682-191013300
Hersteller:
Söhngen
Herst.-Nr.:
3001155
EAN/GTIN:
4250108800040
Suchbegriffe:
Betriebsverbandkasten
Betriebsverbandkoffer
Betriebsverbandskasten
Büroverbandkasten
Erste-Hilfe-Koffer MT-CD. Sterile Verbandstoffe von SÖHNGEN® sind mit dem Herstellungsdatum und einem Haltbarkeitsdatum von 20 Jahren ab Herstellung versehen. So können sterile Verbandstoffe im Normalfall innerhalb des Verwendungszeitraumes verbraucht werden, aufwendige Überwachungs- und Austauschmaßnahmen entfallen. Ausrichtung der Wandhalterung mit 90°-Stopp-Arretierung. Transparente Abdeckplatten, Gummidichtung, Inneneinteilung verstellbar, Drehverschlüsse und Plombiervorrichtung. Inhalt: 2 x Heftpflasterspule DIN 13019-A 2,50 cm x 5 m, 24 x Wundschnellverband DIN 13019-E 10 cm x 6 cm, 12 x Fingerkuppenverband-EL 4 cm x 7 cm, 12 x Fingerverband 12 cm x 2 cm, 12 x Pflasterstrip-WF 1,9 x 7,2 cm, 24 x Pflasterstrip-WF 2,5 cm x 7,2 cm, 2 x Verbandpäckchen DIN 13151-K, 6 x Verbandpäckchen DIN 13151-M, 2 x Verbandpäckchen DIN 13151-G, 2 x Verbandtuch DIN 13152-A 60 cm x 80 cm, 12 x Wundkompressen 10 cm x 10 cm, 4 x Augenkompressen 5,6 cm x 7,2 cm, 2 x Kälte-Sofortkompresse, 2 x Rettungsdecke 160 cm x 210 cm silber/gold, 4 x Fixierbinden DIN 61634-FB 66 cm, 4 x Fixierbinden DIN 61634-FB 88 cm, 4 x Dreiecktuch DIN 13168-D Vlies, 1 x Schere DIN 58279-B 190, 4 x Folienbeutel 30 cm x 40 cm, 10 x Vliesstofftuch 20 cm x 30 cm, 8 x Feuchttuch zur Reinigung unverletzter Haut, 8 x Vinylhandschuhe DIN EN 455 (1-3), 4 x Gesichtsmasken mi. Typ I nach DIN EN 14683, 1 x Anleitung zur Ersten Hilfe mit Inhaltsverzeichnis.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
MT-CD
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Erste Hilfe Koffer MT-CD
Maße:
ca. 40 x 30 x 15 cm (B x H x T)
Inhalt (in Anlehnung an Norm):
DIN 13169
Wandbefestigung möglich:
Ja
Wandhalterung vorhanden:
Ja
Made in Germany:
Ja
Werkstoff:
ABS Kunststoff
Farbe:
orange
... >
Nützliches im Büro
>
Arbeitsschutz & Erste Hilfe
>
Verbandkästen / -schränke
Weitere Suchbegriffe:
Büroverbandkoffer
,
Office Verbandkasten
,
Erste Hilfe Kasten
,
Erste Hilfe Koffer
,
Erstehilfekoffer
,
Ersthelfer-Notfallkoffer
,
Verbandkoffer
,
Verbandskoffer
,
Austauschset
,
DIN-Füllsatz
,
Füllsatz
,
Füllsätze
,
NL-Norm-Füllsatz
,
Verbandkasten Nachfüllset
,
Verbandkastennachfüllset
,
Önorm-Füllsatz
,
Füllsatz nach DIN 13157
,
Füllsatz nach DIN 13169
,
Verbandkasten
,
Verbandskästen
,
erste hilfe koffer söhngen
,
verbandskästen
,
Erste Hilfe
,
Erste Hilfe Kästen
,
Erste-Hilfe-Kasten
,
Erste-Hilfe-Kästen
,
Erste-Hilfe-Koffer
,
Notfallkoffer
,
Verbandkästen
,
Verbandskasten
Angebote
(38)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1690
3 Tage
61
Frei Haus
ab € 87,10*
€ 101,00*
Lager 6922
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 87,04*
€ 101,10*
Lager 1682
1 Tag
43
Frei Haus
ab € 88,76*
€ 102,68*
Lager 1498
1 Tag
83
€ 5,45*
ab € 89,07*
€ 103,12*
Lager 2478
1 Tag
103
Frei Haus
ab € 89,45*
€ 103,57*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,68*
€ 122,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,18*
€ 121,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,98*
€ 117,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,30*
€ 112,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,76*
€ 105,62
pro Stück
Lagerstand:
Lager 1682
Versand:
Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 1682
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Prüfsiegel für Erste-Hilfe-Einrichtung, Papier selbstk, 18x37 mm, 10 Stück/Bogen
Moedel
992PA
€ 4,79*
Zubehör
CD-Wandhalter MT orange
Söhngen
0301175
€ 16,72*
Zubehör
Ergänzungsset Erste Hilfe Koffer DIN 13169 SÖHNGEN 3003631
Söhngen
3003631
€ 11,16*
Zubehör
Erste-Hilfe-Koffer orange DYNAMIC-GLOW L Standard DIN 13169
Söhngen
3001400
€ 143,36*
Zubehör
Füllung Standard DIN 13 169 mit Erweiterung
Söhngen
3003010
€ 55,20*
Zubehör
QuickFix Pflasterspender 5507 DUO - mit Pflasterstrips
Plum
5507
€ 18,68*
Zubehör
Sicherheitsplombe à 10 Stück
Söhngen
0301222
€ 2,49*
Zubehör
Söhngen Erste Hilfe-Koffer MT-CD leer orange Einsatz-Koffer MT-CD leer orange
Söhngen
0301150
€ 73,43*
Zubehör
Verbandbuch DIN A5
Söhngen
8001008
€ 3,87*
Zubehör
Verbandkasten Nachfüllung Standard DIN 13169 SÖHNGEN 3003008
Söhngen
3003008
€ 28,41*
Zubehör
Einweg-Atemschutzmaske ohne Ausatemventil, Schutzstufe FFP2, 20 Stück/VE
Bernd Siegmund
3190
€ 24,98*
Zubehör
Meldeblock zur Dokumentation von Erste-Hilfe-Leistungen, DIN A5, 50 Blatt
k.A.
€ 14,11*
Zubehör
Transposafe Pull-Up Durchziehplombe zur Versiegelung, 210 mm, 10 Stück
k.A.
290818
€ 9,36*
Zubehör
Transposafe Sicherheitslabel ohne Rückstände, rot, 30 x 78 mm, 250 Stück
k.A.
290819
€ 103,55*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.