Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAUL Fußstütze ergonomisch 9022585 45x39cm Kunststoff grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Offizielles Logo (OLO)
Offizielles Logo (OLO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Piktogramm
Produktabbildung - Einzelabbildung
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1682-191016600
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     9022585
EAN/GTIN:
     4002390011792
Suchbegriffe:
Fuß-Stütze
Fußstütze
Fußstützen
fuß-stütze maul
Komfortabel. Für optimales Wohlbefinden mit warmen Filzbelag. Schont Absätze. Keine störenden Bügel für seitliche Bewegungsfreiheit. Freie Positionierung von Fußschaltern möglich. Rutschhemmende Stellfüße. Höhenverstellbar in 5 Stufen. Kunststoff bruchsicher.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
MAULpro
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Fußstütze MAULpro
Maße:
45 x 39 cm (B x T)
Höhe des Verstellbereichs (vorne):
4,8-11,9 cm
Höhe des Verstellbereichs (hinten):
6,6-22 cm
Neigungsverstellung vorhanden:
Ja
Garantiedauer:
3 Jahre
Made in Germany:
Ja
Werkstoff:
Kunststoff
Art des Belages:
Nadelfilz
Werkstoff des Bezuges:
100 % Polyester
Farbe:
grau/grau meliert
Weitere Suchbegriffe: fuß stütze, fußstütze grau, Fußbank, Fußbänke
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
18
€ 5,95*
ab € 40,73*
€ 52,05*
3 Tage
12
€ 4,95*
ab € 40,82*
€ 52,07*
10 Tage
13
€ 5,87*
ab € 43,41*
€ 54,93*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 45,44*
€ 58,73*
€ 5,95*
ab € 45,46*
€ 59,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,05*
€ 61,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,10*
€ 60,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,57*
€ 58,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,85*
€ 58,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,12*
€ 54,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,73*
€ 48,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.