Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hailo Klapptritt K70 StandardLine 4392-801 2Stufen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Piktogramm
Piktogramm
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Piktogramm
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Artikel-Nr.:
     1682-191025700
Hersteller:
     Hailo
Herst.-Nr.:
     4392-801
EAN/GTIN:
     4007126439260
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Anti-Rutsch-Matte
Hailo K60 StandardLine. Die leichte, flache Trittleiter mit den großen Stahl-Stufen Anti-Rutsch-Matten (schwarz). Mit Klappsicherung (Sicherheitsverriegelung). Griffgünstiger Vierkantrohr-Bügel. Aluminium-Holme. Standsicherheit durch ganzflächig aufstehenden, rutschsicheren Steckfuß. Zusammengeklappt nur 5 cm schmal.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
K70 StandardLine
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Klapptritt K70 StandardLine
Maße:
48 x 83 x 55 cm (B x H x L)
max. Arbeitshöhe:
2,47 m
max. Tragfähigkeit:
150 kg
Normnummer:
EN 14183
Gewicht:
3,5 kg
Garantiedauer:
3 Jahre
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
alu
Anzahl der Stufen:
2 Stufen
Angebote (36)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3
€ 5,49*
ab € 35,27*
€ 43,62*
3 Tage
50
Frei Haus
ab € 33,58*
€ 45,01*
€ 4,00*
ab € 37,51*
€ 47,33*
€ 4,80*
ab € 39,71*
€ 48,49*
Lager 1682
55
€ 5,95*
ab € 41,02*
€ 49,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,64*
€ 59,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,24*
€ 58,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,76*
€ 56,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,76*
€ 55,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,93*
€ 53,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,02*
€ 48,81
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 41,02* pro Paket)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hailo
4302-301
ab € 55,22*
Ähnlich
Hailo
4393-801
ab € 40,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.