Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1682-191030590 Herst.-Nr.: 56155EU EAN/GTIN: 0085896561552 |
| |
|
| | |
| Die SoleMassage Fußstütze hat eine spezielle Oberfläche zur Stimulation der Nervenenden der Fußsole zur Förderung der Entspannung. Sanfter Kippmechanismus zum Bewegen der Fußgelenke im Sitzen, um den Blutkreislauf anzuregen. Winkel von 0° bis 30° einstellbar. Höhenverstellbar in 5 Stufen. Das SmartFit-System ermöglicht die optimale ergonomische Einstellung in Sekunden. Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | SmartFitT SoleMassage | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Fußstütze SmartFitT SoleMassage | geeignet für EDV-Arbeitsplatz: | Ja | Maße: | 46,2 x 10 x 36,2 cm (B x H x T) | stufenlos einstellbar: | Nein | Höhe des Verstellbereichs (hinten): | 3-7 cm | Neigungsverstellung vorhanden: | Ja | Neigungswinkel: | 0-30 ° | Fußschalteraussparung vorhanden: | Nein | beheizbar: | Nein | Montageart bei Lieferung: | komplett montiert | Garantiedauer: | 2 Jahre | Werkstoff: | Plastik | Material des Gestells: | Plastik | Farbe: | schwarz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: fuß stütze, Fußbank, Fußbänke |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 38,18* | € 48,70* | | | | Lager 1682 | | | | | | € 5,95* | ab € 38,24* | € 48,96* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 38,60* | € 49,30* | | | | | 31 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 40,79* | € 52,02* | | | | | 2 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 42,19* | € 53,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1682 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1682 | | Versand: Lager 1682 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|