Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FIRST AID ONLY Verbandkasten C P-10018 DIN 13157


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     1682-195040400
Hersteller:
     Acme United
Herst.-Nr.:
     P-10018
EAN/GTIN:
     4027521516700
Suchbegriffe:
Baustelle Verbandkasten
Baustelle Verbandskasten
Verbandkasten Baustelle
Verbandskasten Baustelle
Der weiße First Aid Only Verbandkasten C eignet sich daher für Betriebe und Baustellen gemäß Arbeitsstätten-Richtlinien. Die Inhalte entsprechen somit den darin vorgeschriebenen Verbandstoffen und Erste-Hilfe-Materialien: Neben einer Heftpflasterspule sind verschiedene Verbände, Kompressen, Binden, Tücher und Pflaster sowie eine Rettungsdecke in gold/silber, eine Erste-Hilfe-Schere und Einmalhandschuhe enthalten. Beiliegend sind auch eine Erste-Hilfe-Broschüre und ein Inhaltsverzeichnis.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
C
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Erste Hilfe Koffer C
Produktverwendung:
Betrieb, Baustelle
Inhalt (in Anlehnung an Norm):
DIN 13157
Wandbefestigung möglich:
Ja
Wandhalterung vorhanden:
Nein
Farbe:
weiß
Weitere Suchbegriffe: Betriebsverbandkasten, Betriebsverbandkoffer, Betriebsverbandskasten, Erste Hilfe Kasten, Erste Hilfe Koffer, Erstehilfekoffer, Ersthelfer-Notfallkoffer, Verbandkoffer, Verbandskoffer, Verbandkasten, Verbandskästen, betriebs-verbandkasten din13157, verbandkasten betrieb, verbandkasten en 13157, Erste Hilfe, Erste Hilfe Kästen, Erste-Hilfe-Kasten, Erste-Hilfe-Kästen, Erste-Hilfe-Koffer, Notfallkoffer, Verbandkästen, Verbandskasten
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
278
1
€ 5,95*
ab € 14,81*
€ 20,94*
1
€ 6,95*
ab € 13,91*
€ 20,99*
1
€ 7,95*
ab € 16,13*
€ 23,12*
5 Tage
278
1
€ 5,99*
ab € 24,64*
€ 33,74*
4 Tage
278
1
€ 5,50*
ab € 28,67*
€ 37,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,94*
€ 24,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,42*
€ 24,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,30*
€ 22,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,45*
€ 21,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,83*
€ 21,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,81*
€ 17,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Acme United
P-10020
ab € 22,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.