| |
|
| Artikel-Nr.: 1682-195063300 Herst.-Nr.: 11029080 EAN/GTIN: 4013695063843 |
| |
|
| | |
| Die Lösung für Spuck-, Nies- und Hustenschutz bietet 100 % Hygiene + Sicherheit für Sie, Ihre Mitarbeiter und Kunden. Die flexibel einsetzbare Hygienewand schützt effektiv vor Viren-Infektionen. Max. Plattenstärke 6 mm und max. Stärke 40 mm um die Hygienewand zu befestigen. Die Wand lässt sich überall flexibel einsetzen und versetzen. Die weichen Polster an den Halterklammern vermeiden Beschädigungen. Weitere Informationen: | | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Hygiene- und Niesschutz | Produktverwendung: | universell | Maße der Oberfläche: | 80 x 60 cm (B x H) | Dicke des Materials: | 0,5 cm | Ausführung der Lieferzusammenstellung: | inkl. Klemmhalter | Material: | Acrylglas | Farbe: | transparent |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kontaminationsschutz Thekenscheibe, Nießschutz Trennwand, Sicherheitsscheibe Plexiglas, Theken-Schutzscheibe, Virenschutzwand, nießschutz trennwand, Hygiene- und Niesschutz, Hygieneschutz, Niesschutz, Schutzscheiben, Trennwand, Trennwände |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 89,32* | € 115,37* | | | | Lager 1682 | | | | | | Frei Haus | ab € 93,15* | € 117,54* | | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 91,12* | € 117,55* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 91,79* | € 123,18* | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 113,47* | € 145,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1682 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1682 | | Versand: Lager 1682 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|