| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 3636-1102908 Herst.-Nr.: 11029080 EAN/GTIN: 4013695063843 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Hygiene-Schutzscheibe Magnetoplan Nies-/Hustenschutz 1102908 80 x 60 cm, Schreibtisch-Trennscheibe, mit 2 Klemmhaltern, Plexiglas (Acryl) - Die Acryl-Hygienewand 11029080 mit Klemmhaltern von Magnetoplan eignen sich für alle Schreibtische und Theken mit einer maximalen Plattenstärke von 40 mm. Die Scheiben bieten eine 100-prozentige wirkungsvolle physische Barriere für Ihr Personal und Ihre Kunden. Es empfiehlt sich der Einsatz der Scheiben an Präsenz-Arbeitsplätzen und -Unterricht, Konferenz- und Seminarräume, Lebensmittel- und Drogeriemärkte, Bäckereien, Tankstellen und Sparkassen. Durch die mitgelieferten Halteklammern lässt sich die Acryl-Hygienewand überall flexibel befestigen und auch wieder versetzen. Die Klemmposition auf dem Tisch und der Platte kann beliebig eingestellt werden. Durch die weichen Polster an den Halteklammern werden Beschädigungen am Tisch vermieden. Scheibenmaße: 80 x 60 cm, Scheibenstärke: 5 mm, Material: Plexiglas (Acryl), Gewicht: 3,54 kg. Lieferumfang: Acrylglasscheibe und 2 Halteklammern. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Kontaminationsschutz Thekenscheibe, Nießschutz Trennwand, Sicherheitsscheibe Plexiglas, Theken-Schutzscheibe, Virenschutzwand, hygieneschutzscheibe magnetoplan, hygienewand zum klemmen, kontaminationsschutz thekenscheibe, Virenschutz, Niesschutz, Trennwände, Niessschutz, Spuckschutz Büro, Tröpfchenschutz, Thekenschutz, Schutz gegen Tröpfcheninfektion, Hustenschutz, Infektionsschutzwand, Schutzscheiben, Nießschutz, Spuckschutz, Schutzscheibe, Spuck- & Nießschutz, Schutztrennwand für den Schreibtisch, Spuckschutz Arbeitsplatz, Spuckschutz Schreibtisch, Trennwand, Hygiene Schutzwand, Acryl Hygienewand |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (5) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 89,08* | € 115,82* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 10 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 93,48* | € 117,76* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 11 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 91,78* | € 117,77* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 3636 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 91,48* | € 123,02* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 22 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,99* | ab € 113,63* | € 146,53* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 3636 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 3636 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 3636 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | ![](/p.gif) | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3636 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|