Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1682-195068400 Herst.-Nr.: 4752 EAN/GTIN: 5715205475229 |
| | |
|
| | |
| Wirksame und flexible Spüllösungen. Ungeöffnet 3,5 Jahre haltbar. Keine Wartung und Reinigung der Flaschen erforderlich. Einfache und schnelle Anwendung. Die Flasche mit steriler Phosphatpufferlösung (4,9 %) zum Neutralisieren von Säuren und einer Vielzahl von alkalischen Substanzen. Ausgestattet mit ergonomisch geformter Augenschale und Staubkappe. Für den Einzeleinsatz und die Nachfüllung der Augen-Notfallstation geeignet. Weitere Informationen: | | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Augendusche | mehrfach verwendbar: | Nein | Normnummer: | DIN EN 15154-4 | Ausführung des Behälters: | Flasche | Material des Behälters: | Kunststoff | Inhalt: | 200 ml |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Augennotdusche Sprühflasche, Augenspülflasche, Augenspülung, Augenwaschflasche, Augenspüllösung, Spülflüssigkeit, Augenspülstationsnachfüllset, Ersatzflasche Augenspülstation, Nachfüllset für Augenspülstation, Kantenschutzprofil, plum augenspülflasche 200 ml, augenspülstation, augenspülstation plum, Augenduschen, Notfallduschen |
| | |
| | | Angebote (35) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,50* | ab € 6,97* | € 9,62* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,45* | ab € 8,21* | € 11,17* | | | | | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 8,36* | € 11,36* | | | | Lager 1682 | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 8,55* | € 11,54* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,99* | ab € 8,52* | € 11,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1682 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1682 | | Versand: Lager 1682 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|