| |
|
| Artikel-Nr.: 1682-195073700 Herst.-Nr.: 4789 EAN/GTIN: 5715205478916 |
| |
|
| | |
| Augen-Notfallstation in staubgeschützter Wandbox. Besonders für den Einsatz an Arbeitsplätzen geeignet, wo Säuren und Alkali sowie Fremdkörper in das Auge gelangen können und wo Staub und Schmutz anfallen. Weitere Informationen: | | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Augenspülstation | Maße: | 28 x 23 x 11 cm (B x H x T) | Ausführung des Inhalts (bezüglich der Hauptausstattungsteile: | 1 x 200 ml pH Neutral, 1 x 500 ml Augenspüllösung, Piktogrammtafel mit Spiegel | Wandbefestigung möglich: | Ja | Farbe: | grün |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Augenschutz-Schrank, Augenschutzschrank, Augennotdusche Sprühflasche, Augenspülflasche, Augenspülung, Augenwaschflasche, Augenspüllösung, Spülflüssigkeit, augenschutz-schrank breuell, augenschutz schrank, Augenspülstationen, Augenspülungen, Erste Hilfe, Wundversorgungen |
| | |
| | | Angebote (48) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1682 | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 38,53* | € 45,53* | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,50* | ab € 38,61* | € 45,56* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 41,29* | € 48,70* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,50* | ab € 41,61* | € 49,10* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,59* | ab € 42,71* | € 50,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1682 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 38,53* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1682 | | Versand: Lager 1682 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|