Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Augennotfallstation 1x200 ml pH Neutral,1x0,5l Augenspül. PLUM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pruef-/Guetezeichen
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     1498-4000386422
Hersteller:
     Plum Safety ApS
Herst.-Nr.:
     4789
EAN/GTIN:
     5715205478916
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Augennotfallstation
Augenspülstation
Augenspülstationsbox
Augenwaschstation
Wandbox mit 1 x 200 ml pH Neutral und 1 x 0,5-l-Augenspülflasche, Kennzeichnung Augenspülung und Spiegel · die robuste Wandbox ist im Erste Hilfe Fall sehr leicht und schnell zu öffnen · die Augenspülflaschen werden sicher vor äußeren Verschmutzungen (z. B. durch Staub) geschützt – daher besonders für den Einsatz im Industrie- und Werkstattbereich geeignet · Anwendung: die Flasche aus dem Halter herausnehmen, die Augenschale drehen, bis die Versiegelung bricht, den Kopf zurücklehnen und spülenbei Verätzungsgefahr durch Säuren und Alkali wird die neutralisierende 200-ml-Augenspüllösung ph Neutral empfohlen · im Anschluss daran wird eine Fortsetzung der Spülung mit der 0,5-l-Augenspüllösung bis zur ärztlichen Behandlung empfohlen · die 0,5-l-Augenspüllösung wird auch bei Fremdkörpern, z. B. Staub, Schmutz, Metall- bzw. Holzsplitter verwendetWeitere technische Eigenschaften:· Haltbarkeit: 3 Jahre (ungeöffnete Flasche)· Ausführung: Kennzeichnung Augenspülung, Spiegel· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 x 200 ml pH Neutral, 1 x 0,5 l Augenspülung
Höhe ca.:
265 mm
Breite ca.:
227 mm
Marke:
PLUM
Tiefe ca.:
110 mm
Weitere Suchbegriffe: Augenschutz-Schrank, Augenschutzschrank, Augennotdusche Sprühflasche, Augenspülflasche, Augenspülung, Augenwaschflasche, Augenspüllösung, Spülflüssigkeit, augenschutz-schrank breuell, augenschutz schrank, 0,9 % Kochsalzlösung, Augennotfallstationen, Augenspülungen, Erste Hilfe für Augen, pH Neutral
Angebote (48)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
15
1
€ 5,95*
ab € 38,53*
€ 45,53*
3 Tage
18
1
€ 4,50*
ab € 38,61*
€ 45,56*
3 Tage
12
1
€ 5,99*
ab € 41,29*
€ 48,70*
Lager 1498
138
1
€ 5,50*
ab € 41,61*
€ 49,10*
1 Tag
97
1
€ 5,59*
ab € 42,71*
€ 50,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,10*
€ 58,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,94*
€ 58,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,71*
€ 55,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,91*
€ 54,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,85*
€ 52,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,61*
€ 49,52
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 41,61* pro Paket)
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wolk
30.C9030
ab € 3,34*
Zubehör
Plum
4604
ab € 10,28*
Zubehör
Plum
464221
ab € 6,97*
Zubehör
Kerma
42103
ab € 7,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.