Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hansaplast Pflaster ELASTIC 1009243 8cmx5m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Markenlogo (MGO)
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     1682-195089000
Hersteller:
     Beiersdorf
Herst.-Nr.:
     1009243
EAN/GTIN:
     4005800184062
Suchbegriffe:
Pflaster-Schnellverband
Wundschnellverband
Wundverbandpflaster
pflaster-schnellverband 5m
Hansaplast Pflaster 8 cm x 5 m (B x L) Polyamidgewebe, braun
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Pflaster
Maße:
8 cm x 5 m (B x L)
Sterilität:
Nein
zuschneidbar:
Ja
wasserdicht:
Nein
wasserabweisend:
Nein
elastisch:
Ja
Material des Pflasters:
Polyamidgewebe,
Farbe:
braun
Weitere Suchbegriffe: pflaster schnellverband, Erste Hilfe, Fingerpflaster, Fingerverband, Fingerverbände, Heftpflaster, Pflaster, Pflasterverband, Pflasterverbände, Rollenpflaster, Universalpflaster, Verband, Verbände, Wundpflaster
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
9
€ 5,50*
ab € 12,56*
€ 17,98*
12 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 18,88*
€ 26,18*
Lager 1682
24
€ 5,95*
ab € 20,00*
€ 27,52*
€ 7,95*
ab € 19,37*
€ 27,56*
€ 4,95*
ab € 21,91*
€ 29,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,52*
€ 32,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,49*
€ 31,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,80*
€ 29,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,40*
€ 27,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,07*
€ 27,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,00*
€ 23,80
pro Stück
1 Stück enthält 5 Meter (ab € 4,00* pro Meter)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Söhngen
2001008
ab € 2,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.