| |
|
| Artikel-Nr.: 1682-195095511 Herst.-Nr.: 780001_11 EAN/GTIN: 9002701017647 |
| |
|
| | |
| Der Gartenhandschuh Crocus ist ein wahrer Allrounder im Garten. Durch seine COOLMAX-Faser bleiben Ihre Hände auch im Sommer angenehm trocken und schweißfrei. Durch die rutschfesten Noppen liegt Gartenwerkzeug sicher in den Händen. Crocus ist feuchtigkeitsabweisend und somit der perfekte Handschuh für Arbeiten im feuchten Gemüsebeet. Dank der speziellen Touchscreen-Beschichtung können Sie ohne Aus- und Anziehen des Handschuhs jederzeit ihr Smartphone oder andere digitale Oberflächen bedienen. Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | CROCUS | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Arbeitshandschuhe CROCUS | Produktverwendung: | Beete umgraben, Rasen mähen, Laub rechen, Unkraut jäten, Blumen aussäen, Gartengeräte warten | Handschuhgröße: | 11 | Schutzklasse: | II | Normnummer: | EN 3883121X | Werkstoff: | 100 % Polyester | Material der Beschichtung: | Nitril | Farbe: | schwarz/blau |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Polyester-Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, gartenhandschuh, Arbeitshandschuhe, Arbeitsschutz, Handschuhe, Schutzhandschuhe |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 7,95* | ab € 3,88* | € 6,36* | | | | Lager 1682 | | | | | | € 5,95* | ab € 4,18* | € 6,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1682 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paar (ab € 4,18* pro Paar) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1682 | | Versand: Lager 1682 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|