Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneidematte E-46003 00 DIN A3 45x0,3x30cm Vorderseite blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Markenlogo (MGO)
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     1682-229013453
Hersteller:
     Acme United
Herst.-Nr.:
     E-46003 00
EAN/GTIN:
     4027521460034
Suchbegriffe:
Schneidematte
Schneideunterlage
Schneidmatte
Schneidunterlage
Die Schneidematten von WESTCOTT® verfügen über eine selbstheilende Oberfläche, was bedeutet, dass sich die Schnittlinie wieder schließt und unsichtbar wird. Der Kern der Schneidematte ist schnittfest.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Schneidematte
Papierformat:
DIN A3
Maße:
45 x 30 x 0,3 cm (B x H x T)
Stärke:
3 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
blau
Weitere Suchbegriffe: schneidematte 45x30cm, schneidematte, Schneidematten, Schneideunterlagen, Schreibtischschoner, Schreibtischunterlagen
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 7,95*
ab € 6,69*
€ 10,37*
Lager 1682
37
1
€ 5,95*
ab € 7,09*
€ 10,75*
2 Tage
38
1
€ 5,49*
ab € 7,43*
€ 11,21*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 7,77*
€ 12,11*
4 Tage
18
5
Frei Haus
ab € 12,46*
€ 17,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,75*
€ 12,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,69*
€ 12,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,74*
€ 11,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,47*
€ 11,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,33*
€ 11,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,09*
€ 8,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Staedtler
120-2
ab € 0,35*
Sonstiges
Soennecken
1821
ab € 0,34*
Sonstiges
Acme United
E-84005 00
ab € 1,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.