Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

M+R Zeichendreieck Green Line 723170810 16cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Artikel-Nr.:
     1682-232008900
Hersteller:
     Möbius+Ruppert
Herst.-Nr.:
     723170810
EAN/GTIN:
     4004627237814
Suchbegriffe:
Geo-Dreieck
Geodreieck
Geometrie-Dreieck
Geometriedreieck
M+R Geometriedreieck GreenLine 16cm mit farbig hinterlegten Winkelgraden ohne Griff Biokunststoff glasklar/grün
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
GreenLine
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Geometriedreieck GreenLine
Länge der Hypotenuse:
16 cm
farbig hinterlegte Winkelgrade vorhanden:
Ja
Griff vorhanden:
Nein
Werkstoff:
Biokunststoff
Farbe:
glasklar/grün
Weitere Suchbegriffe: Zeichen-Dreieck, Zeichendreieck, zeichendreieck 45° 16cm, zeichen dreieck, zeichendreieck 45°, Geodreiecke, Geometriedreiecke, Lineale, Winkelmesser, Zeichendreiecke, Zeichenzubehöre
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 4,16*
ab € 0,46*
€ 0,85*
1
€ 6,95*
ab € 0,56*
€ 1,08*
10 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,87*
ab € 0,58*
€ 1,11*
Lager 1682
26
1
€ 5,95*
ab € 0,61*
€ 1,13*
1 Tag
80
10
€ 5,49*
ab € 0,62*
€ 1,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Möbius+Ruppert
23180100
ab € 0,84*
Ähnlich
Möbius+Ruppert
711300810
ab € 0,59*
Ähnlich
Soennecken
1823
ab € 0,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.