Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maped Lineal TWISTnFLEX DECOR 279315 30cm sortiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     1682-232206999
Hersteller:
     Maped
Herst.-Nr.:
     279315
EAN/GTIN:
     3154142793157
Suchbegriffe:
Bürolineal
Flachlineal
Schullineal
Kunststoff-Lineal
Flexibles, unzerbrechliches und spielerisches Material: Twist'n Flex lässt sich endlos verdrehen! Wer es satt hat, das Lineal in der Tasche bricht, wird das total flexible Lineal TWIST´n FLEX DECOR mit verschiedenen, besonderen Farbverläufen von Maped lieben. Denn es ist 100 % flexibel und unzerbrechlich: kann immer wieder verdreht und eigerollt werden.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
TWIST´n FLEX DECOR
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Lineal TWIST´n FLEX DECOR
Länge:
30 cm
mm-Facette vorhanden:
Ja
Millimeterfacette auf beiden Seiten:
Ja
Maßeinteilung:
1 mm-Teilung
Griff vorhanden:
Nein
Aufhängeloch vorhanden:
Nein
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
farbig sortiert (freie Farbauswahl nicht möglich)
Weitere Suchbegriffe: Kunststofflineal, Plastiklineal, bürolineal 30 cm kunststoff, bürolineal 30 cm, bürolineal plastik, Bürolineale, Lineale, Technikerlineale, Zeichenlineale, Zeichenzubehöre
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
60
20
€ 5,49*
ab € 0,70*
€ 1,07*
7 Tage
7
1
€ 5,87*
ab € 0,85*
€ 1,46*
Lager 1682
21
1
€ 5,95*
ab € 0,88*
€ 1,48*
1
€ 7,95*
ab € 0,92*
€ 1,59*
2 Tage
60
20
€ 4,99*
ab € 1,19*
€ 1,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Maped
279115
ab € 0,67*
Sonstiges
Maped
279215
ab € 0,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.