Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PILOT Kugelschreiber Acroball 2067703 Druckmechanik Mine blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Piktogramm
Markenlogo (MGO)
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1682-302004650
Hersteller:
     Pilot
Herst.-Nr.:
     2067703
EAN/GTIN:
     4902505424250
Suchbegriffe:
Dreh-Kugelschreiber
Dreh-Kuli
Drehkugelschreiber
Drehkuli
Weich schreibende Tinte für ein weiches "Gelschreibgefühl". Jederzeit sichtbarer Tintenstand. Besteht zu 79 % aus recyceltem Material (exkl. Verbrauchsmaterial).
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Acroball BeGreen
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Kugelschreiber Acroball BeGreen
Strichstärke:
0,4 mm
Strichbreite:
M
Schreibfarbe:
blau
Typbezeichnung der Mine:
2189 BRFV-10M
Mine auswechselbar:
Ja
Mechanik:
Druckmechanik
dokumentenecht:
Ja
Griffzone:
gummiert
Clip vorhanden:
Ja
Material des Schaftes:
Kunststoff
Material des Clips:
Kunststoff
Material der Spitze:
Edelstahl
Schaftfarbe:
blau
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,49*
ab € 1,20*
€ 1,82*
Lager 1682
82
1
€ 5,95*
ab € 1,13*
€ 2,06*
1
€ 6,95*
ab € 1,14*
€ 2,14*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,87*
ab € 1,20*
€ 2,20*
3 Tage
918
1
€ 2,90*
ab € 1,32*
€ 2,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.