Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pilot Acroball Kugelschreiber Blau Mittel 0.4 mm Nachfüllbar Recycled


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 5966487
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 5966487
Artikel-Nr.:
     94QG7-5966487
Hersteller:
     Pilot
Herst.-Nr.:
     4902505424250
EAN/GTIN:
     4902505424250
Suchbegriffe:
Dreh-Kugelschreiber
Dreh-Kuli
Drehkugelschreiber
Drehkuli
Pilot Kugelschreiber Acroball. Ausführung: mit Druckknopf. BasicInkColour: Blau. Einziehbar: Ja. Farbe: Blau. Fertigkeiten: Verschleißfest Taschen-Clip Umweltfreundlich. Geeignet für Linkshänder: Ja. Gehäusefarbe: Blau. Gewicht: 250 g. Grundfarbe: Blau. Hersteller-Nr.: 4.90251E+12. Klammer: Ja. Lieferumfang: 1 x Kugelschreiber. Löschbar: Nein. Marke: Pilot. Nachfüllbar: Ja. Offenlagerfähigkeit: Nein. Produktlinie: Super Grip. Punktbreite: 1 mm. Schreibfarbe: Blau. Spitze: Kugelschreiber. Spitzenbreite: Mittel. Strichstärke: 0,4 mm. Tintenart: Tinte auf Ölbasis.
Weitere Informationen:
Gewicht:
250 g
Farbe:
Blau
Weitere Suchbegriffe: Druck-Kugelschreiber, Druck-Kuli, Druckkugelschreiber, Druckkuli, Einweg-Kugelschreiber, Einweg-Kuli, Einwegkugelschreiber, Einwegkuli, Kugelschreiber, Kuli, pilot druckkugelschreiber blau, druck kugelschreiber, druck-kugelschreiber blau, 5966487, KUGELSCHREIBER, KULI, PILOT, STIFT, DRUCKKUGELSCHREIBER, TISCHKUGELSCHREIBER, KULLIS, KULLI, KULIS
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,49*
ab € 1,20*
€ 1,82*
2 Tage
82
1
€ 5,95*
ab € 1,13*
€ 2,06*
1
€ 6,95*
ab € 1,14*
€ 2,14*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,87*
ab € 1,20*
€ 2,20*
Lager 94QG7
918
1
€ 2,90*
ab € 1,32*
€ 2,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.