Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

helit Fineliner Penxacta H2512334 M 0,5mm blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1682-302214450
Herst.-Nr.:
     H2512334
EAN/GTIN:
     4012086015317
Suchbegriffe:
Fasermaler
Faserschreiber
Filzer
Filzmaler
helit Fineliner the penxacta 0,5mm blau
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
the penxacta
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Fineliner the penxacta
Biozid-Produkt:
Nein
Strichstärke:
0,5 mm
Schreibfarbe:
blau
Ausführung der Farbe:
blau
Spitze:
Faserspitze
Mine auswechselbar:
Nein
Schreibflüssigkeit:
Tinte
Griffzone:
rund
dokumentenecht:
Nein
lichtbeständig gegeben:
Nein
schnelltrocknend:
Nein
wasserfest:
Ja
Clip vorhanden:
Ja
Kappe umsteckbar:
Ja
geeignet für Schablone:
Ja
Material des Schaftes:
Kunststoff
Material der Spitze:
Kunststoff
Material des Clips:
Metall
Schaftfarbe:
blau
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
nicht lagernd
1
€ 5,95*
ab € 0,58*
€ 1,11*
1
€ 4,30*
ab € 0,59*
€ 1,13*
1
€ 7,95*
ab € 0,59*
€ 1,17*
1
€ 6,95*
ab € 0,65*
€ 1,24*
8 Tage
255
1
€ 5,87*
ab € 0,74*
€ 1,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.