Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STABILO Rollerball worker colorful 2019/46 0,5mm Kappenmodell sw


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Markenlogo (MGO)
Markenlogo (MGO)
Piktogramm
Produktabbildung - Einzelabbildung
Piktogramm
Produktabbildung - Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     1682-303216690
Hersteller:
     STABILO
Herst.-Nr.:
     2019/46
EAN/GTIN:
     4006381415545
Suchbegriffe:
Ink Ball
Kuli-Füller
Patronenroller
Rollerball
Der STABILO worker+ colorful ist der Tintenroller mit weiterentwickelter Technologie und einem extrem sanftem Schreibgefühl für professionelle Verwender mit besonders hohen Ansprüchen. Die unverwüstliche Spitze gleitet dabei rasant über das Papier. Der gesamten Schaft besteht aus einer rutschfesten Oberfläche.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
worker®+ colorful
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Tintenroller worker®+ colorful
Strichstärke:
0,5 mm
Schreibfarbe:
schwarz
Ausführung der Farbe:
schwarz
Spitze:
Rundspitze
Schreibflüssigkeit:
Tinte auf Wasserbasis
dokumentenecht:
Nein
Mine auswechselbar:
Nein
Mechanik:
Kappenmodell
Griffzone:
rutschfest
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Ja
Clip vorhanden:
Ja
Kappe umsteckbar:
Ja
Tintenspeicher-Technik:
Free Ink System
Made in Germany:
Ja
Material der Spitze:
Edelstahl
Material des Clips:
Metall
Material des Schaftes:
Polypropylen
Schaftfarbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: Tinten-Kugelschreiber, Tintenkugelschreiber, Tintenroller, stabilo rollerball 0,5mm, ink ball, kuli-füller stabilo, Schreibgeräte, Stifte, Tintenfeinschreiber, Tintenschreiber
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
273
1
€ 5,49*
ab € 1,52*
€ 2,63*
Lager 1682
91
1
€ 5,95*
ab € 1,68*
€ 2,89*
10 Tage
unbekannt
1
€ 5,87*
ab € 1,65*
€ 2,89*
2 Tage
6
1
€ 4,95*
ab € 1,69*
€ 2,91*
1
€ 6,95*
ab € 1,68*
€ 2,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.