Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tintenroller worker colorful 0,5mm schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Tintenroller worker colorful 0,5mm schwarz
Tintenroller worker colorful 0,5mm schwarz
Artikel-Nr.:
     467-#STAB201946
Hersteller:
     STABILO
Herst.-Nr.:
     2019/46
EAN/GTIN:
     4006381415545
Suchbegriffe:
Ink Ball
Kuli-Füller
Patronenroller
Rollerball
  • Liquid-Ink Rollerball mit Metallclip
  • satter Farbabstrich
  • Strichstärke 0,5 mm
  • Soft-Griffzone für perfekten Halt in der Hand
  • Tintenstand sichtbar
  • Rollstopp
  • Schaftfarbe = Schreibfarbe
Weitere Informationen:
Ausführung der Griffzone:
Griffzone aus rutschfestem Material
Bruttogewicht:
0.01305 kg
dokumentenecht:
nein
Farbe:
schwarz
Farbname:
schwarz
Kappenmodell:
ja
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Stabilo
Mine versenkbar:
nein
nachfüllbar:
nein
Schaftfarbe:
schwarz
Schreibfarbe:
schwarz
Stiftart:
Tintenroller
Strichbreite:
0,5 mm
Weitere Suchbegriffe: Tinten-Kugelschreiber, Tintenkugelschreiber, Tintenroller, stabilo rollerball 0,5mm, ink ball, kuli-füller stabilo, 2019, Druckkugelschreiber, Kuli, Liquidroller, Schreibgerät
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
273
1
€ 5,49*
ab € 1,52*
€ 2,63*
2 Tage
91
1
€ 5,95*
ab € 1,68*
€ 2,89*
Lager 467
unbekannt
1
€ 5,87*
ab € 1,65*
€ 2,89*
2 Tage
6
1
€ 4,95*
ab € 1,69*
€ 2,91*
1
€ 6,95*
ab € 1,68*
€ 2,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.