Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tintenschreiber point 88 ColorParad 20St in 20 Farben i. Kunststoff Box


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1682-303217299
Hersteller:
     STABILO
Herst.-Nr.:
     8820-03
EAN/GTIN:
     4006381357135
Suchbegriffe:
Feinliner-Set
Feinschreiber-Set
Fineliner-Set
feinliner-set stabilo
Der STABILO point 88 Fineliner ist mit seinem orangefarbenen Schaft mit den charakteristischen weißen Kanten ein Markenzeichen für Präzision und große Farbvielfalt und nicht umsonst die Nr 1 in Europa. Die in Metall eingefasste Spitze ist dabei schon unzählige Male der Ursprung großer Ideen und genialer Gedanken gewesen. Ob in Beruf, Studium, Schule, Alltag oder in kreativen Momenten, der STABILO point 88 ist dein perfekter Begleiter.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
point 88® ColorParade
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Fineliner point 88® ColorParade
Biozid-Produkt:
Nein
Strichstärke:
0,4 mm
Schreibfarbe:
nachtblau, apricot, mittelblau, apfelgrün, grün, rot, blau, gelb, braun, schwarz, dunkelrot, türkisblau, tannengrün, orange, violett, pink, azurblau, lila, ocker dunkel, dunkelgrau
Ausführung der Farbe:
farbig sortiert
Spitze:
Rundspitze
Spitze druckgesichert:
Nein
Schreibflüssigkeit:
Tinte auf Wasserbasis
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Ja
Griffzone:
sechskant
dokumentenecht:
Nein
lichtbeständig gegeben:
Ja
schnelltrocknend:
Nein
Clip vorhanden:
Nein
Kappe umsteckbar:
Ja
geeignet für Schablone:
Ja
Made in Germany:
Ja
Material der Spitze:
Metall
Kappenfarbe:
nachtblau, apricot, mittelblau, apfelgrün, grün, rot, blau, gelb, braun, schwarz, dunkelrot, türkisblau, tannengrün, orange, violett, pink, azurblau, lila, ocker dunkel, dunkelgrau
Schaftfarbe:
orange/weiß
Anzahl der Farben:
20 Farben
Packungsmenge:
20 St./Pack.
Weitere Suchbegriffe: feinliner set, Faserschreiber, Faserstifte, Faserzeichner, Feinliner, Feinschreiber, Feinstifte, Filzschreiber, Fineliner, Malstifte, Schreibgeräte, Stifte
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
10
5
€ 5,87*
ab € 9,27*
€ 12,50*
Lager 1682
15
1
€ 5,95*
ab € 9,28*
€ 13,75*
2 Tage
58
1
€ 5,49*
ab € 9,62*
€ 14,24*
1 Tag
1
1
€ 4,95*
ab € 9,75*
€ 14,31*
2 Tage
unbekannt
1
€ 4,99*
ab € 10,73*
€ 15,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,75*
€ 16,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,51*
€ 16,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,55*
€ 14,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,29*
€ 14,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,55*
€ 13,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,28*
€ 11,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
STABILO
4548/12
ab € 1,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.