Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fineliner point 88 ColorParade Kunststoffbox VE=20er


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fineliner point 88 ColorParade Kunststoffbox VE=20er
Fineliner point 88 ColorParade Kunststoffbox VE=20er
Fineliner point 88 ColorParade Kunststoffbox VE=20er
Artikel-Nr.:
     467-#STAB8820-03
Hersteller:
     STABILO
Herst.-Nr.:
     8820-03
EAN/GTIN:
     4006381357135
Suchbegriffe:
Feinliner-Set
Feinschreiber-Set
Fineliner-Set
feinliner-set stabilo
  • Europas Tintenfeinschreiber Nr. 1
  • in weltbekannter Sechskantoptik mit Streifendesign
  • Metallgefasste Spitze für lange Lebensdauer
  • Strichstärke 0,4 mm
  • Für Lineale und Schablonen geeignet
  • Hohe Offenlagerfähigkeit
  • Ventilierte Kappe, Spitze und Abschlussknopf in Schreibfarbe
  • in Kunststoff-Klappbox ColorParade mit 20 Farben
Weitere Informationen:
Ausführung der Griffzone:
Griffzone aus Kunststoff
Bruttogewicht:
0.222 kg
Farbe:
sortiert
Kappenmodell:
ja
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Stabilo
Mine versenkbar:
nein
nachfüllbar:
nein
Schaftfarbe:
orange/weiß
Schreibfarbe:
sortiert
Stiftart:
Fineliner
Strichbreite:
0,4 mm
wasserfest:
nein
Weitere Suchbegriffe: feinliner set, 88, Faserschreiber, Faserzeichner, Feinliner, Feinschreiber, Fineliner, Schreibgerät, Tintenzeichner
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
10
5
€ 5,87*
ab € 9,27*
€ 12,50*
1 Tag
15
1
€ 5,95*
ab € 9,28*
€ 13,75*
2 Tage
58
1
€ 5,49*
ab € 9,62*
€ 14,24*
1 Tag
1
1
€ 4,95*
ab € 9,75*
€ 14,31*
2 Tage
unbekannt
1
€ 4,99*
ab € 10,73*
€ 15,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 12,50*
€ 14,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,31*
€ 14,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,56*
€ 13,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,55*
€ 13,74
pro Stück
ab 125 Stück
€ 11,54*
€ 13,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,27*
€ 11,03
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 62,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
STABILO
4548/12
ab € 1,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.