Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1682-303217340 Herst.-Nr.: 88/19 EAN/GTIN: 4006381493031 |
| |
|
| | |
| Der STABILO point 88 Fineliner ist mit seinem orangefarbenen Schaft mit den charakteristischen weißen Kanten ein Markenzeichen für Präzision und große Farbvielfalt und nicht umsonst die Nr. 1 in Europa. Die in Metall eingefasste Spitze ist dabei schon unzählige Male der Ursprung großer Ideen und genialer Gedanken gewesen. Ob in Beruf, Studium, Schule, Alltag oder in kreativen Momenten, der STABILO point 88 ist dein perfekter Begleiter. Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | point 88® | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Fineliner point 88® | Biozid-Produkt: | Nein | Strichstärke: | 0,4 mm | Schreibfarbe: | purpur | Ausführung der Farbe: | purpur | Spitze: | Rundspitze | Mine auswechselbar: | Nein | Schreibflüssigkeit: | Tinte auf Wasserbasis | kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen: | Ja | Griffzone: | sechskant | dokumentenecht: | Nein | lichtbeständig gegeben: | Ja | schnelltrocknend: | Nein | Clip vorhanden: | Nein | Kappe umsteckbar: | Ja | geeignet für Schablone: | Ja | Tintenspeicher-Technik: | Filter | Made in Germany: | Ja | Material der Spitze: | Edelstahl/Polyoxymethylene | Kappenfarbe: | purpur | Schaftfarbe: | orange/weiß |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 0,47* | € 0,90* | | | | | 11 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 0,46* | € 0,92* | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,49* | ab € 0,50* | € 0,96* | | | | Lager 1682 | | | | | | € 5,95* | ab € 0,50* | € 0,96* | | | | | | | | | | | € 7,95* | ab € 0,50* | € 1,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1682 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1682 | | Versand: Lager 1682 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|