Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Rund um den Schreibtisch
>
Schreibgeräte
>
Tintenroller, Feinschreiber
>
Fineliner
>
Fineliner-Set
>
Artikel
edding Feinschreiber 1800 profipen 4-180001001 0,25mm schwarz
Menge:
Stück
Produktinformationen:
edding
icecat
Lager 1682
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1682-304003390
Hersteller:
edding
Herst.-Nr.:
4-180001001
EAN/GTIN:
4004764043859
Suchbegriffe:
Buntstifte
Farbstift
Kinderbuntstift
Fasermaler
Metallgefasste Spitze sorgt für hohe Präzision. Geeignet zur Anfertigung von Skizzen, technischen Zeichnungen und zum Arbeiten mit Schablonen.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
1800 profipen
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Fineliner 1800 profipen
Biozid-Produkt:
Nein
Strichstärke:
0,25 mm
Schreibfarbe:
schwarz
Ausführung der Farbe:
schwarz
Spitze:
Rundspitze
Schreibflüssigkeit:
Pigmenttinte auf Wasserbasis
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Nein
Griffzone:
rund
dokumentenecht:
Nein
lichtbeständig gegeben:
Ja
schnelltrocknend:
Ja
wasserfest:
Ja
Clip vorhanden:
Ja
geeignet für Schablone:
Ja
Material des Schaftes:
Kunststoff
Material der Spitze:
Kunststoff
Material des Clips:
Metall
Kappenfarbe:
dunkelblau
Schaftfarbe:
dunkelblau
... >
Schreiben & Korrigieren
>
Fineliner
>
Fineliner
Weitere Suchbegriffe:
Faserschreiber
,
Filzer
,
Filzmaler
,
Filzstift
,
Kinderfaserstift
,
Feinliner
,
Feinschreiber
,
Fine-Liner
,
Fineliner
,
Feinliner-Set
,
Feinschreiber-Set
,
Fineliner-Set
,
Gel-Kugelschreiber
,
Gel-Roller
,
Gel-Rollerball
,
Gel-Schreiber
,
Gel-Stift
,
Gelkugelschreiber
,
Gelroller
,
Gelschreiber
,
Gelstift
,
Permanent Marker
,
Permanentmarker
,
Isograph
,
Rapidograph
,
Technische Stifte
,
Tuschefüller
,
Tuschefüllfederhalter
,
Tuschenfüller
,
Tuschenzeichner
,
Tuscheschreiber
,
Tuschestifte
,
Tuschezeichner
,
edding permanentmarker rundspitze
,
feinliner edding
,
feinschreiber
,
Faserstifte
,
Faserzeichner
,
Feinstifte
,
Filzschreiber
,
Malstifte
,
Schreibgeräte
,
Stifte
Angebote
(16)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 3310
1
pro Stück
€ 4,75*
ab € 1,96*
€ 3,37*
Lager 1682
1 Tag
198
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 2,00*
€ 3,41*
Lager 615
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 2,04*
€ 3,47*
Lager 690
2 Tage
413
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 2,04*
€ 3,49*
Lager 639
2 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 2,05*
€ 3,49*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
Lagerstand:
Lager 1682
Versand:
Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 1682
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
edding 1200 Fasermaler fein schwarz
edding
4-1200001
ab € 0,46*
Ähnlich
edding 1300 Fasermaler medium schwarz
edding
4-1300001
ab € 0,54*
Ähnlich
edding 1340 Pinselstift schwarz
edding
4-1340001
ab € 0,80*
Ähnlich
edding 2185 Gelroller schwarz
edding
4-2185001
ab € 0,60*
Ähnlich
edding 55 Fineliner schwarz
edding
4-55001
ab € 0,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen