Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pentel Feinschreiber Sign Pen S520-B max. 0,8mm Acrylspitze rt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Piktogramm - Öko-Kennzeichen
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1682-304004330
Hersteller:
     Pentel
Herst.-Nr.:
     S520-B
EAN/GTIN:
     3474370520036
Suchbegriffe:
Fasermaler
Faserschreiber
Filzer
Filzmaler
Kult-Faserschreiber seit 1963. Ideal zum Zeichnen und für Konturen. Beliebt zum Layouten und Illustrieren. Schreibt leicht und sanft. Hergestellt aus 80 % recycelten Materialien.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Sign Pen S520
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Fineliner Sign Pen S520
Biozid-Produkt:
Nein
Strichstärke:
0,8 mm
Schreibfarbe:
rot
Ausführung der Farbe:
rot
Spitze:
Rundspitze
Spitze druckgesichert:
Nein
Schreibflüssigkeit:
Tinte auf Wasserbasis
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Nein
Griffzone:
rund
dokumentenecht:
Nein
lichtbeständig gegeben:
Nein
schnelltrocknend:
Nein
wasserfest:
Nein
Clip vorhanden:
Ja
geeignet für Schablone:
Nein
Material des Schaftes:
Kunststoff, 80 % recycelt
Material der Spitze:
Acrylfaser
Schaftfarbe:
rot
Weitere Suchbegriffe: Filzstift, Kinderfaserstift, fasermaler pentel, fasermaler, Faserstifte, Faserzeichner, Feinliner, Feinschreiber, Feinstifte, Filzschreiber, Fineliner, Malstifte, Schreibgeräte, Stifte
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
12
€ 5,87*
ab € 0,84*
€ 1,33*
Lager 1682
185
1
€ 5,95*
ab € 0,85*
€ 1,52*
1
€ 4,30*
ab € 0,87*
€ 1,56*
2 Tage
102
1
€ 5,49*
ab € 0,87*
€ 1,56*
1
€ 7,95*
ab € 0,91*
€ 1,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.