Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Fineliner Line-Up 191003 0,4mm lapis-blue


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Piktogramm
Markenlogo (MGO)
Offizielles Logo (OLO)
Piktogramm - Öko-Kennzeichen
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1682-304009550
Hersteller:
     Schneider Schreibgeräte
Herst.-Nr.:
     191003
EAN/GTIN:
     4004675103772
Suchbegriffe:
Feinliner
Feinschreiber
Fine-Liner
Fineliner
Line-Up ist der erste Fineliner mit einem Gehäuse aus 88% biobasiertem Material. Mit seinem breiten Farbspektrum und seiner schlanken Form ist er der ideale Begleiter im Bereich Zeichnen, Schreiben und in den Mittelpunkt stellen.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Line-Up
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Fineliner Line-Up
Biozid-Produkt:
Nein
Strichstärke:
0,4 mm
Schreibfarbe:
blau
Ausführung der Farbe:
blau
Spitze:
Rundspitze
Mine auswechselbar:
Nein
Schreibflüssigkeit:
Tinte
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Ja
Griffzone:
gummiert, dreikant
dokumentenecht:
Nein
lichtbeständig gegeben:
Nein
schnelltrocknend:
Ja
wasserfest:
Nein
Clip vorhanden:
Nein
Kappe umsteckbar:
Ja
geeignet für Schablone:
Ja
Zertifikat/Zulassung:
Blauer Engel
Made in Germany:
Ja
Material des Schaftes:
Kunststoff
Material der Spitze:
Metall
Kappenfarbe:
blau
Schaftfarbe:
grün
Weitere Suchbegriffe: feinschreiber, Faserschreiber, Faserstifte, Faserzeichner, Feinstifte, Filzschreiber, Malstifte, Schreibgeräte, Stifte
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
68
1
€ 5,49*
ab € 0,47*
€ 0,87*
1
€ 6,95*
ab € 0,45*
€ 0,87*
10 Tage
246
1
€ 5,87*
ab € 0,45*
€ 0,88*
1 Tag
10
1
€ 4,95*
ab € 0,47*
€ 0,88*
Lager 1682
420
1
€ 5,95*
ab € 0,49*
€ 0,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.