Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STABILO Textmarker BOSS ORIGINAL 70/24 2-5mm gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Piktogramm
Piktogramm
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Piktogramm
Produktabbildung - Einzelabbildung
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1682-304013410
Hersteller:
     STABILO
Herst.-Nr.:
     70/24
EAN/GTIN:
     4006381333627
Suchbegriffe:
Highlighter
Leucht-Marker
Leuchtmarker
Text-Marker
Der Textmarker für alle, die sich beim Lesen auf das Wesentliche konzentrieren müssen. Der STABILO BOSS ORIGINAL bietet höchste Qualität in Verarbeitung, Tinte und Schreibkomfort. Die STABILO Anti-Dry-Out Technology schützt vier Stunden Schutz vor dem Austrocknen.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
BOSS® ORIGINAL
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Textmarker BOSS® ORIGINAL
Biozid-Produkt:
Nein
Strichstärke:
2-5 mm
Schreibfarbe:
gelb
Ausführung der Farbe:
gelb
Spitze:
Keilspitze
Schreibflüssigkeit:
Tinte auf Wasserbasis
Spitze austauschbar:
Nein
Mechanik:
Kappenmodell
lichtbeständig gegeben:
Ja
nachfüllbar:
Ja
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Nein
Clip vorhanden:
Nein
inkjet geeignet:
Nein
schattenfrei kopierbar:
Nein
Tintenspeicher-Technik:
Kapillarsystem
Made in Germany:
Ja
Material des Schaftes:
Kunststoff
Schaftfarbe:
gelb
Weitere Suchbegriffe: Text-Surfer, Textmarker, Textsurfer, stabilo highlighter, highlighter, Leuchtmarkierer, Leuchtstifte, Marker, Markierstifte, Neonmarker, Schreibgeräte, Stifte, Textmarkierer
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
7983
1
€ 5,49*
ab € 0,67*
€ 1,22*
10
€ 4,16*
ab € 0,80*
€ 1,23*
1 Tag
262
1
€ 4,95*
ab € 0,70*
€ 1,28*
8 Tage
112
1
€ 5,87*
ab € 0,68*
€ 1,28*
Lager 1682
3735
1
€ 5,95*
ab € 0,78*
€ 1,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.