Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STABILO Textmarker GREEN BOSS 6070/24 2+5mm gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Piktogramm - Öko-Kennzeichen
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1682-304013510
Hersteller:
     STABILO
Herst.-Nr.:
     6070/24
EAN/GTIN:
     4006381436618
Suchbegriffe:
Highlighter
Leucht-Marker
Leuchtmarker
Text-Marker
Für Schüler, Studenten, Lehrer und Büroangestellte mit Umweltbewusstsein. Stylisches Design. STABILO Anti-Dry-Out Technology: 4 Stunden Austrocknungsschutz für konzentriertes Arbeiten.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
GREEN BOSS®
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Textmarker GREEN BOSS®
Biozid-Produkt:
Nein
Strichstärke:
2-5 mm
Schreibfarbe:
gelb
Ausführung der Farbe:
gelb
Spitze:
Keilspitze
Schreibflüssigkeit:
Tinte auf Wasserbasis
Spitze austauschbar:
Nein
Mechanik:
Kappenmodell
Griffzone:
rutschfest
lichtbeständig gegeben:
Ja
nachfüllbar:
Ja
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Nein
Clip vorhanden:
Nein
inkjet geeignet:
Nein
schattenfrei kopierbar:
Nein
Tintenspeicher-Technik:
Kapillarsystem
Material des Schaftes:
Kunststoff, 83 % recycelt
Schaftfarbe:
schwarz/gelb
Weitere Suchbegriffe: Text-Surfer, Textmarker, Textsurfer, stabilo leuchtmarker, highlighter, Leuchtmarkierer, Leuchtstifte, Marker, Markierstifte, Neonmarker, Schreibgeräte, Stifte, Textmarkierer
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
93
1
€ 5,49*
ab € 0,74*
€ 1,34*
10 Tage
2
1
€ 5,87*
ab € 0,74*
€ 1,40*
2 Tage
937
1
€ 2,90*
ab € 0,80*
€ 1,45*
Lager 1682
137
1
€ 5,95*
ab € 0,84*
€ 1,48*
1
€ 6,95*
ab € 0,79*
€ 1,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.